カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
- ブレードホース(48)
- エアーホース(71)
- サクションホース(1)
- 樹脂ホース(100)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 塗装・養生・内装用品(5)
絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5
- 2.5(209)
- 4(394)
- 5(421)
- 6(303)
- 6.3(471)
- 8(511)
- 9(230)
- 9.5(571)
- 12(178)
- 12.7(551)
- 15(242)
- 19(576)
- 25(227)
- 25.4(426)
- 31.8(140)
- 32(159)
- 38(149)
- 38.1(168)
- 50.8(210)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.5(8)
- 0.65(7)
- 0.7(7)
- 0.75(7)
- 1(21)
- 1.5(9)
- 2(38)
- 2.5(11)
- 3(10)
- 4(27)
- 5(43)
- 6(26)
- 7.5(8)
- 8(28)
- 10(140)
- 15(12)
- 20(158)
- 30(52)
- 50(36)
- 100(101)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- ガス(3)
- 圧縮空気(99)
- 塗料(2)
- 工業用水(28)
- 水(58)
- 油(5)
- 溶剤(1)
- 真空(63)
- 空気(220)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(4)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6.5(1)
- 10(334)
- 10.5(1)
- 10.7(4)
- 11(2)
- 12(7)
- 12.2(2)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 13(6)
- 52(1)
- 400(1)
特性
- その他(6)
- 帯電防止(2)
- 弾性(7)
- 柔軟(141)
- 気密性(7)
- 滑り性(29)
- 耐キンク(6)
- 耐スパッタ(28)
- 耐久(12)
- 耐候(6)
- 耐圧(52)
- 耐寒(66)
- 耐摩耗(58)
- 耐水(24)
- 耐油(70)
- 耐溶剤(1)
- 耐熱(61)
- 耐薬品(4)
- 難燃(10)
- 高強度(45)
- 特性をもっと見る
色
イエロー(81)
オレンジ(51)
クリア(50)
グリーン(88)
グレー(10)
シルバー(1)
パープル(4)
ピンク(11)
ブラウン(3)
ブラック(97)
ブルー(101)
ベージュ(1)
ホワイト(52)
レッド(68)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(35)
- 樹脂(317)
- 黄銅(真鍮)(1)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(1)
- 0~1.5(1)
- 0.3(5)
- 0.5(2)
- 0.58(1)
- 0.6(10)
- 0.65(1)
- 0.68(9)
- 0.7(14)
- 0.8(126)
- 0.9(1)
- 1(30)
- 1.0(4)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.37(2)
- 1.4(21)
- 1.47(4)
- 1.5(97)
- 1.6(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0~1.0・0~1.5・0.3・0.5・0.58・0.6・0.65・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.37・1.4・1.47・1.5・1.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- 十川産業(17)
- 弘進ゴム(2)
- PISCO(ピスコ)(14)
- CEJN(セイン)(23)
- E-Value(5)
- NAC(長堀工業)(17)
- SK11(9)
- SMC(21)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(25)
- エスコ(38)
- ニッタ(17)
- ハタヤリミテッド(30)
- パオック(5)
- 三協リール(20)
- 千代田通商(96)
- 室本鉄工(5)
- 潤工社(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TOYOX(トヨックス)・十川産業・弘進ゴム・PISCO(ピスコ)・CEJN(セイン)・E-Value・NAC(長堀工業)・SK11・SMC・TRIENS・TRUSCO・エスコ・ニッタ・ハタヤリミテッド・パオック・三協リール・千代田通商・室本鉄工・潤工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
「ho-su」の検索結果

エアホースワンタッチカプラー付
(749件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥5,001~税込¥5,501~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
(216件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色黄使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.7常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性



タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ウレタンエアホース
E-Value¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性


空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥4,562~税込¥5,018~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
スパイラルホース
CEJN(セイン)(22件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー



ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性



ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥5,204~税込¥5,724~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥5,937~税込¥6,531~1本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色赤接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性



ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
エアーホースプレミアムハード
SK11(16件のレビュー)¥6,748~税込¥7,423~1巻当日出荷ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。用途工場・建築向き常圧エア用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色黒接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)




トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気


工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ







U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,987~税込¥6,586~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明
千代田通商(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から3日以内出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水


ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥2,814~税込¥3,095~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
クイックカプラー付エアホース
SIGNET(シグネット)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥14,280税込¥15,7081巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥26,068~税込¥28,675~1巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性




ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,465~税込¥2,712~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m
潤工社(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン色透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
スクリューエアホース大流量
E-Value(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
...





















![トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74096804-241015-16.jpg)


![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)