カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hotas」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)東豊工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized、 Bontrager、 FSA、 Easton、Hope、 Goldtec、 Stan’s、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:10 pcs Dimension of balls:3.969(5/32)mmBasic dynamic load rating:4.650 kNBasic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:14 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:4.000 kNBasic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
フロントスプロケット 420-15 20105-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-15 20105-15AFAM(アファム)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20105-15適合情報:ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06ホンダ[HONDA] NSF100 06ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02歯数[丁数]:15チェーンサイズ:420材質[素材]:鉄
材質歯数15Tチェーンサイズ420
フロントスプロケット 420-13 20105-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-13 20105-13AFAM(アファム)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20105-13適合情報:ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06ホンダ[HONDA] NSF100 06ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02歯数[丁数]:13チェーンサイズ:420材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ420
フロントスプロケット 420-14 20105-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-14 20105-14AFAM(アファム)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20105-14適合情報:ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06ホンダ[HONDA] NSF100 06ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02歯数[丁数]:14チェーンサイズ:420材質[素材]:鉄
材質歯数14Tチェーンサイズ420
フロントスプロケット 420-13 20104-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 420-13 20104-13AFAM(アファム)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20104-13適合情報:ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06ホンダ[HONDA] APE50 [エイプ50] 01-06/DXホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 78-88ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] Z50J 78-ホンダ[HONDA] MONKEY BAJA [モンキーバハ] 91-ホンダ[HONDA] NS50R 00-ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02歯数[丁数]:13チェーンサイズ:420材質[素材]:スチール
適合CY50 76-/XR80 79-84/XR80R 85-材質スチール歯数13Tチェーンサイズ420
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
829税込912
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized. Bontrager. FSA. Easton. Hope. Goldtec. Stan’s. Zipp and many other brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:10 pcsDimension of balls:3.969mm(5/32)Basic dynamic load rating:4.650 kNBasic static load rating:2.260 kNサイズ15×28×7
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,249税込1,374
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:14 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:4.000 kNBasic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
Motorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTER LIQUI MOLYMotorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTERLIQUI MOLY
799税込879
1本(80mL)
9日以内出荷
ガソリン劣化防止剤ガソリンの劣化を防ぐガソリン劣化防止剤。ガソリンそのものの劣化を防ぎ、長期間放置しても、ガソリンが流れるすべて部分において腐食を防止します。 モータサイクル、スクーター、ATV、スノーモービル、除雪車、草刈機、発電機など、2サイクル・4サイクルを問わず、すべてのガソリンエンジンに使用可能で、 その効果は約1年間続きます。触媒付車両やターボ付き車両にも使用可能です。15リットルの燃料に対し本製品1本(80ml)をご使用ください。燃料に注入後、約10分間程度エンジンをかけるか、または走行してください。あらゆる種類のガソリンに使用可能です。15Lの燃料に1本(80ml)使用
用途ガソリン劣化防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
エフェクター/モジュレーション Electro Harmonixエフェクター/モジュレーションElectro Harmonix
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
MOD 11 は、11 種類のモジュレーションを 1 台に統合した多機能モジュレーションペダル。コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロ、フィルターなど、幅広い揺れ系エフェクトを高品位デジタル処理で提供する万能ユニット。・11 種類のモジュレーションを搭載(CH、TRI、FLN、VIB、ROT、PH、TREM、PITCH、ENV、AUTO WAH、FILTER)・各モードに複数のバリエーションを用意し、細かな音作りが可能・セカンダリーパラメータにより詳細設定を調整・タップテンポ対応でテンポ同期したモジュレーションを生成・ステレオ対応で広がりのある空間表現・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MOD 11・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Multi Modulation・モード:11 種類(Chorus、Tri-Chorus、Flanger、Vibrato、Rotary、Phaser、Tremolo、Pitch、Envelope、Auto Wah、Filter)・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、ステレオ対応、トゥルーバイパス・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274012254