21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Howard Leight(ハワードレイト)耳栓
世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。ベル型で耳に最も優れた快適性。装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。滑らかで、表面防汚加工。
材質ポリウレタン オレンジ コードなし NRR値33
1個
119 税込131
7日以内出荷

Howard Leight(ハワードレイト)耳栓
コード付きタイプ。
材質ポリウレタン オレンジ NRR値33
1個
139 税込153
7日以内出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界でもっとも使用されているポリウレタン素材。 ベル型で耳に最も優れた快適性。 装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減。 ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。 滑らかで、表面防汚加工。
NRR値33 レッド コードなし 材質ポリウレタン
1組
129 税込142
当日出荷

ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
オレンジ 規格ANSI S3.19-1974 NRR値30db
1組(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
NRR値33 グリーン コードなし 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードつき
NRR値33 オレンジ コードあり アズワン品番61-3595-56
1袋(10組)
1,598 税込1,758
当日出荷

Howard Leight(ハワードレイト)耳栓
コード付きタイプ。
材質ポリウレタン オレンジ NRR値33
1個
129 税込142
7日以内出荷

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)M1プレミアムイヤーマフ 6100
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途一般騒音作業現場、聴覚過敏 NRR値29dB トラスコ品番770-4666 材質ABS樹脂・EVA 質量(g)387 タイプ折りたたみ式 規格JIS T8161EM 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

洗練された外観とスタイル。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®は、伝道音を軽減します。位置調整を素早く行え。M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。SoftCoat®カバーが騒音を軽減します。独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。安定用ストラップも付いています。
幅(mm)185 高さ(mm)205 質量(g)409 遮音値(dB)26(頭上使用の場合)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 NRR値33 トラスコ品番836-5868 カモ サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)4 規格JIS T8161EP-1 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15
1組
80 税込88
当日出荷

別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。 トラスコ品番256-9390 適合機種ANSI: S3.19-1974 材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物 幅(mm)カップ内寸法:38 サイズフリー 高さ(mm)カップ内寸法:68 NRR値21(dB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
NRR値33 カモ 遮音値(dB)33
1セット(2個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)