カテゴリ

  • 梱包用品(12)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「hp-200s」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
34,980税込38,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダードエルティーアイ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアム エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアムエルティーアイ
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。表示内容避難口用取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2
マグニファイア Nikon(ニコン)マグニファイアNikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.0mmミスターマイスター
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ3.2mmミスターマイスター(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5Mバンドー化学
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
679税込747特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスターインナーコレットキットΦ2.35mmミスターマイスター
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ ミスターマイスターカーボンブラシミスターマイスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
反射機 azbil(旧:山武)反射機azbil(旧:山武)
969税込1,066
1個
当日出荷
仕様組合わせ光電スイッチ 別の検出距離(mm)参考値:HP7~P1□:横50~1800、縦50~1300;HP7~P5□:100~400;HP7~C3□S:横20~450、縦20~700;HP7~CL□S:横20~100、縦20~400;HP7~CM□S:横20~100、縦20~400;HP7~CN□S:横50~200、縦60~100;HP7~CP□S:横20~150、縦20~250寸法(mm)反射面:8.6×29.5関連資料(3.24MB)
TW200/E/ SR400/500等 右レバー ALBA(アルバ)TW200/E/ SR400/500等 右レバーALBA(アルバ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体クロムメッキ適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別適合排気量(cc)125
ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウステアリングホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(14件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(2個)
当日出荷
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
オープナー 富士インパルスオープナー富士インパルス
459税込505
1個
5日以内出荷
活字カセットケースを開く為の工具。活字をセットさせるのが容易になります。
長さ(mm)60質量(g)1対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FAP-364/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FAP-363/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP201~601/HP-361/HP-362/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/FEP-V-N1アズワン品番62-9113-28構成部品その他
シンチュウ エイジ A-Z セット 富士インパルスシンチュウ エイジ A-Z セット富士インパルス
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
ホットプリンター用活字アルファベットA~Z各1個のセット
セット内容アルファベットA~Zまでのセット 合計26個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-45
シンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット 富士インパルスシンチュウ ツキベツ .01.-.12. セット富士インパルス
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字月用.01.~.12.各1個のセット
セット内容月別.01.~.12.までのセット 合計12個 各4.8mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-44
オサエローラー ライナーブッシュツキ 2個入 富士インパルスオサエローラー ライナーブッシュツキ 2個入富士インパルス
1,198税込1,318
1セット(2個)
5日以内出荷
プリントテープの送りを補助している部品です。
質量(g)ライナーブッシュ5外径×高さH(Φmm×mm)12×11対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FAP-364S/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N1/FAP-364/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/FEP-V-N1/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9113-21構成部品樹脂部品
シンチュウ 0-9セット 富士インパルスシンチュウ 0-9セット富士インパルス
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ホットプリンター用活字0~9各1個のセット
セット内容数字0~9までのセット 合計10個 各2.4mm対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-43
シンチュウ カツジセット 2レツ 富士インパルスシンチュウ カツジセット 2レツ富士インパルス
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(2列用)
セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-41
シンチュウ カツジセット エイブン 富士インパルスシンチュウ カツジセット エイブン富士インパルス
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字セット(英字)
セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-42
真鍮活字 4文字 賞味期限 富士インパルス真鍮活字 4文字 賞味期限富士インパルス
4,798税込5,278
1セット
6日以内出荷
ホットプリンター用活字「賞味期限」(14.4mm幅)
対応FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FAP2/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361アズワン品番62-9113-46
真鍮活字(2文字つながり) 富士インパルス真鍮活字(2文字つながり)富士インパルス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
真鍮活字(標準) 富士インパルス真鍮活字(標準)富士インパルス
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)
活字 スペーサー 36mm 富士インパルス活字 スペーサー 36mm富士インパルス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
対応FAP-364S(生産終了品)、FAP-364(生産終了品)、FAP-363(生産終了品)、HP-362-N1(生産終了品)、OPL-450-10U P(200V)、OPL-450-5U P、OPL-300-10U P、OPL-300-5U P、OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、FEP-OS-N2、FEP-N2、HP-362-N2、FAP2、FEP201~601(生産終了品)、FEP-V-N1(生産終了品)、FEP-N1(OS)(生産終了品)、HP-361(生産終了品)、HP-362(生産終了品)アズワン品番65-0313-95
FEP-N1.2 スベリドメプレート 2枚入 富士インパルスFEP-N1.2 スベリドメプレート 2枚入富士インパルス
529税込582
1セット(2枚)
31日以内出荷
プリントテープ紙管を固定するプレート
寸法(mm)22×17質量(g)5対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FEP-V-N1/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS)アズワン品番67-8106-44構成部品金属部品