主な適合純正品番83702-HP1-A00
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
ストローク(mm)(開閉)40
種類ハンド
作動方式複動形
使用流体空気
最高使用頻度(回/min)120
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番476-3020
1台
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
テクヒーターの端末処理に使用します。
関連資料施工方法
1組
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
最大トルク(N・m)150
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。
用途UVカットリフォームフレキ用
トラスコ品番207-2456
質量(kg)1
呼び径16、16.8兼用
アズワン品番64-8684-63
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能
寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245
質量(g)約92
収納寸法(mm)約:140
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム「業界標準」
溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5)
USP Phase G2に相当
改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い
1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング
2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き
3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張
特定のIDを選別することも可能
仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)
寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)
質量(g)80
電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)
定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給
適合規格RoHS2、IP4X相当
消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機
接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm
取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット
適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)
主要材質ABS
LED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個
アンテナヘリカルアンテナ
各種認証電波法認証:001-X00495
関連資料(1.83MB)
無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度
無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)
入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5
USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
優れた汎用カラム「業界標準」
溶媒洗浄可能
Low Thermal Mass用カラム
用途低分子量アルコール向け(< C5)
USP Phase G2に相当
仕様インチケージ:-
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
最大トルク(N・m)150
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
適合車種HONDA X-Adv (2017-2021)
仕様インチケージ:5
長さ(m)カラム:100
限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
1本
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
カラーが豊富でコーディネートに最適。独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。 。他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。
付属品ボルト
厚さ(mm)5
質量(g)16
適合ヘッド1-1/8"
外径(mm)32
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
無極性(100%ジメチルポリシロキサン)
超低ブリード
溶媒洗浄可能
用途スタンダードな無極性のカラム
超低ブリード、GC/MS に最適
長さ(m)カラム:30
カラム内径(Φmm)0.25
限界温度(℃)-60~325/350
仕様インチケージ:7
シールドカートリッジベアリング、スチールボディー
色ブラック
質量(g)195
タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30
サイズ(inch)2001-01-08
スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
備考10~12,19,20,25フクム
規格MW3HP
部品名称Dキツト 3HP-1
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB)
図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.77、MW3HP681K 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.72、MW3HP80B 部品_No.76、MW3HP611B(2004) 部品_No.80、MW3HP40B-S 部品_No.72
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
備考9~11,19,20,27フクム
規格MW2HP
部品名称Dキツト 2HP-1
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.66MB)
図解NoMW2HP351EL6 部品_No.77、MW2HP351EL5 部品_No.77、MW2HP55EL 部品_No.72、MW2HP35ER5-U 部品_No.67、MW2HP40G 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.70、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.70、MW2HP35EL5-U 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.69、MW2HP35ER6-U 部品_No.67
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)255×200
径(Φmm)ホースアダプター:7
動力源手動
アズワン品番64-1185-96
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:34●ホース内径:30~33●材質:SGP●全長L:90●コード番号:303-0001472
アズワン品番67-4858-94
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SGP HP 1/8●呼称 管用ネジ B-PT●タケノコ外径M:10.5●ホース内径:18~20.5●材質:SGP●全長L:40●コード番号:303-0001467
アズワン品番67-4858-89
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ