適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300
種別純正品
タイプHP72
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300
種別純正品
タイプHP72
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合機種HP DesignJet /T770/T790/T795/T1300/T1200/T2300シリーズ
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47
材質SUS304製
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)-20~80
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ
材質超硬 超微粒子
刃形スパイラル
コーティングPコーティング
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数5
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金
表面処理HP723コーティング
ねじれ角(°)41/42
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用)
従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼、合金鋼
表面処理HP723コーティング
ねじれ角(°)41/42
適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730
色ブラック
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合Designjet T920/T1500/T2500eFP
種別純正
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP DesignJet T830/T730
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
適合機種HP DesignJet T2530/MFP/T1530/T930/T920/T1500/T2500シリーズ
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
種別純正品
適合:HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530
種別純正
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。
用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。内部給油(オイルホール付き)により加工能率2倍を達成。切りくず詰まりや欠損を抑制。ステンレス鋼加工に対応。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工
材質超硬
刃数2
表面処理特殊ナノ積層コーティング
ねじれ角(°)約30
備考10~12,19,20,25フクム
規格MW3HP
部品名称Dキツト 3HP-1
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB)
図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.77、MW3HP681K 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.72、MW3HP80B 部品_No.76、MW3HP611B(2004) 部品_No.80、MW3HP40B-S 部品_No.72
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-0072。2~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ SIDESHOTS/SHORTSHOTS STAGGERED専用。タイプ:クワイエットバッフル。材質[素材]:スチール。ドラッグスペシャリティー品番:1861-0072。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0072●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション
適合サイドショット、ショートショットスタッガード用
材質スチール
タイプクワイエットバッフル
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ