20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。 トラスコ品番441-8694 材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼 幅(mm)26 ブラック 高さ(mm)63 奥行(mm)26 差込角(mm)6.35
1個
619 税込681
当日出荷

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)48/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)6 推奨ねじM4サイズの小ネジ
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。
形状ストレート ラチェット機構あり トラスコ品番396-4795 セット内容RMW-0813、1215、1619 質量(kg)0.47
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)17/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)2 推奨ねじM4サイズの小ネジ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。 首振りあり
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ 自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立 底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い ロープは丈夫なポリエステル製 ボディは厚手の帆布を採用 引っ掛けに便利なS環フック付
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様全身焼入 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)