41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HR ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

一般包装・荷造り・園芸用に。撚りが無いので手触りがやさしい。
仕様平紐(コード)
1巻
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HR
材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

屋内用の100Vハンドリール10mです。
形状コンテント:2P 質量(kg)1.9 タイプ屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数4 温度(℃)環境:0~35 コンセント定格15A125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350 入力AC100V(50/60Hz) 適合電線(mm2)SVCT2.0×2芯 電線長さ(m)10 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)20 全長L(mm)40 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)4
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HR
材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質アルミ、樹脂複合版 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×2120 質量(kg)2(1kg×2)
1セットほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃長(mm)29 食付長さ(mm)7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)70 全長L(mm)135 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)10.4 シャンク長l2(mm)50 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)14
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)リーマ 超硬S DH-FHR
材質超硬 全長(mm)160 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)8 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃長(mm)40 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
用途マンション、コンビニエンスストア、福祉施設、病院、オフィスビル、銀行など金融機関、ホテル、物流センター、工場などの映像監視に最適です。 幅(mm)420 質量(kg)5.1 高さ(mm)93.9 奥行(mm)332.3
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-18 ねじサイズR1/2"
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

適合車種Ducati、Streetfighter V4 (2020-2022)
1個
53,980 税込59,378
36日以内出荷


コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途仕様 電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線) 特性アース付 使用場所屋内 仕様アース付 質量(kg)2.2 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線色 極数(P)接地
1個
8,498 税込9,348
欠品中

1個ほか
239 税込263
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高温にさらされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。 増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
仕様●NLGI No.:NO.2●増ちょう剤:リチウム●基油種類:鉱油●色調:淡褐色●基油動粘度(40℃):192.0mm2/s●混和ちょう度(25℃、60W):280●滴点:195℃●銅板腐食(B法)(100℃、24Hr):合格●蒸発量(99℃、22Hr):0.40wt%●離油度(100℃、24Hr):0.4wt%●酸化安定度(99℃、100Hr):29Kpa●混和安定度(10 5w、25℃、60w):315(+35)●水洗耐水度(79℃、1Hr):1.7wt%●漏洩度(104℃、6Hr):1.8g●低温トルク(-20℃):起動 320mN・M●低温トルク(-20℃):回転 130mNm●見掛け粘度(Pa・s):-20℃・25s-1/420、-20℃・100s-1/240●湿潤(49℃、14日、95%):A級 アズワン品番67-9146-42
1缶(16kg)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

汚れにくい撥水加工、水の侵入を防ぐ止水ファスナー、裾と手首の一部に反射ロゴ、パンツ裾幅調節可能、一般作業、自転車、バイク、レジャー、アウトドア全般に
1着
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)