内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】23
番号【NSK】HR32011XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3800
内径d(Φmm)55
幅C(mm)【外輪】17.5
幅T(mm)23
呼び番号HR32011XJ
基本定格荷重Cor(N)117000
基本定格荷重Cr(N)81500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】23
番号【NSK】HR32011XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3800
内径d(Φmm)55
幅C(mm)【外輪】17.5
幅T(mm)23
呼び番号HR32011XJ
基本定格荷重Cor(N)117000
基本定格荷重Cr(N)81500
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
規格HR-32011XJ
部品名称ローラベアリング
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB)
図解NoVSM-1020 ファン駆動部品_No.9、SSA-L1000 カジ取装置部品_No.6、SSA-L600 カジ取装置部品_No.6、VSM-1000 1992ネン オイルモータ部品_No.23、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.23、VSM-1010 ファン駆動部品_No.9
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード