カテゴリ
- 制御機器(72)
- パソコン/周辺機器(23)
- メカニカル部品(16)
- 切削工具(15)
- 作業工具(12)
- 機構部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 作業服(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- テープ(4)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(44)
- ARCOLECTRIC(18)
- SanDisk(サンディスク)(17)
- TRUSCO(14)
- アイトス(6)
- 千代田通商(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- THK(4)
- ミドリ安全(4)
- 友屋(4)
- THERMOS(サーモス)(4)
- セーレン(4)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- 光(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- アーム[作業工具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-10」の検索結果

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(1L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス
フェザー(8件のレビュー)¥619税込¥6811個(10枚)当日出荷伝統を受け継ぐカミソリの原点用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ
セーレン¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から3日以内出荷高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。用途ポスター・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)129/m2基材ポリエステル100%(スウェード)厚さ(μm)250
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ
セーレン¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から4日以内出荷屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハイステップコーナー
MISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から4日以内出荷プラスチックタイプの汎用品付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応![スプレーシート レール型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821994-230216-02.jpg)
スプレーシート レール型 数字
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥4,998税込¥5,4981組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)44~77×135文字高(mm)100レール(mm)450![ハンマーシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659855-211102-02.jpg)
ハンマーシート
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,098税込¥1,2081組(10枚)当日出荷コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。材質ユポ紙サイズA4穴間隔(mm)35
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
ステンレス 平板 のり付
光(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2枚)当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
SFHS型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)























![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)









![スプレーシート レール型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821994-230216-02.jpg)
![ハンマーシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659855-211102-02.jpg)