日東電工(旧:Permacel)
両面テープ HS-103
初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
用途
ポスターの固定
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
4.9N
テープタイプ
手で切断可能
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02565119
HS103 16X50
1箱(64巻)
661-9580
16
50
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02565137
HS103 600X20
1巻
662-1145
600
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02566966
HS103 35X50
1箱(28巻)
662-2802
35
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02566991
HS103 14X20
1箱(72巻)
661-9652
14
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02567140
HS103 400X50
1箱(2巻)
661-9644
400
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください