コンセント形状2P
プラグ形状2P
材質黄銅
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
スイッチONを光ってお知らせできます。
差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付
トラスコ品番762-2775
色ホワイト
質量(g)283
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。
グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。
新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
3点ホールドで握りやすいグリップ形状。
種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50
設定温度(℃)200~500
全長(mm)200(コード含まず)
質量(g)75(コード含まず)
タイプ230V 海外仕様
定格電圧(V)230(50/60Hz)
標準ビットHS-132
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HS-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
3日以内出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用
エスコ品番EA949HS-262
形状その他
高さ(mm)55
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)(下方向)30
支持荷重(N)(下方向)150~310
穴サイズ(mm)9
材質(防振ゴム)高減衰ゴム
特性耐久性、耐熱性
適合用途防振
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
備考2~22フクムG1/4
規格451291G1/4
部品名称ノズルASSY
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.85MB)
図解NoMRS30-132 ノズル部品_No.1、MRS30-131 ノズル部品_No.1、MRS40H-152 ノズル部品_No.1、MRS40H-151 ノズル部品_No.1、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.26、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.24、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.26、MRS40H-150 ノズル部品_No.1、MRS40H-153 ノズル部品_No.1、MRS30-130-1 ノズル部品_No.1、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.24
1個
¥30,833
税込¥33,916
7日以内出荷
規格18X21X250L(ホゴ)
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.07MB)
図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
規格PF1/4XPF1/4
部品名称セツゾクカナグ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB)
図解NoMRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.25、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.25、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.45、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.25、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.26、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.26、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.26、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.25、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.26
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.83MB)
図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.7、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.18、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.31、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.9、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.5、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.26、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.25など
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
規格M8X80X22
部品名称6カクボルト M8X80X22
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB)
図解NoBSM-500F フレーム スタンド部品_No.5、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.5、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.5、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.26、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MRS40HS-150 オプション(7) マキシャ部品_No.26、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.17、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.17、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.17、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.17
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称フランジボルト
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.56、MLS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.25、MSV515SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格M6X40X18
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoGKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルト_No.26、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.41、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.17、MS511R2-K 自動整列巻取装置部品_No.59、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.38、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.29、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSA513R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MS334CNA-K フレーム部品_No.23、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS613DA-Y バッテリ関係部品_No.26、MS058SPE-A 本体部品 6カクボルト_No.4、MS330CAS-2K フレーム部品_No.46など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様製品群:Dura-Pull HS2 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:7 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル
アズワン品番65-1657-18
1個
¥8,798
税込¥9,678
23日以内出荷
関連キーワード