コンセント形状2P
プラグ形状2P
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
適合機種HS-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ)
コンセント形状2P
トラスコ品番762-2813
色ブルー
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電源コード(m)3
1個(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用
仕様-
適合-
エスコ品番EA949HS-263
形状その他
高さ(mm)55
接続ねじ-
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)(下方向)50
支持荷重(N)(下方向)90~430
穴サイズ(mm)9
材質(金具)-
材質(防振ゴム)高減衰ゴム
特性耐久性、耐熱性
適合用途防振
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
1個
¥639
税込¥703
欠品中
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)16
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
作動方式複動形
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番42450-52061・42450-52120・42450-52060・42450-0D060・42450-0D070
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
部品名称ジザイフンコウ(150)
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB)
図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.3
1個
¥4,744
税込¥5,218
7日以内出荷
規格ARAG2502021
部品名称NIPPLE
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.84MB)
図解NoMRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.19、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.10、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.10、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.8、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.13、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.26、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.10
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:65.6 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.95Ω●電流 Max:3 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番65-6917-64
1箱(60個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.83MB)
図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.7、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.18、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.31、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.9、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.5、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.26、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.25など
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.09MB)
図解NoMRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.26、MRS30-131 ノズル部品_No.3、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.5、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.34、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.5、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.11、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 パッキン_No.56、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.37、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.15、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.3、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.11、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.15、MRS40H-150 ノズル部品_No.3など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
関連キーワード