30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。 穴角6角 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-8483 質量(kg)0.63 ソケット内容3S-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
6,998 税込7,698
当日出荷

差込角9.5mmのソケットです。
用途ソケットレンチ用ソケット駒 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)28 質量(g)25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。 セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース 質量(g)1320 ケース寸法(mm)300×120×38
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
3,990 税込4,389
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

8~19mmまでフルサイズをラインアップ!狭い作業に適したメガネヘッドソケット。『FMHS312S』は、狭く奥まった場所などの作業に威力を発揮するフレックスメガネヘッドソケットセットです。8~19mmまでのフルサイズをラインアップしています。
用途自動車の整備などに最適 セット内容8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 質量(kg)1.2 差込角(mm)9.5
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)



平行開閉形エアチャック MHS3 SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125D SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1箱(2016本×10パック)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH330
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)12.7 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)




耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
139,000 税込152,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
139,000 税込152,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)





関連キーワード