カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(31)
  • 空調・電設資材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 制御機器(7)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-800」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーム電源 Meltec(大自工業)ホーム電源Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ショート ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(8本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
直線型のラックです。(本体)※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
直線型のラックです。(本体)
材質SUS304
スイベルパット付ボルト スーパーツールスイベルパット付ボルトスーパーツール
6,798税込7,478
1個
当日出荷
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングヤマト特殊鋼
319税込351
1個
当日出荷から91日以内出荷
高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品ホールインアンカー式HSタイプΦ130ニッタ化工品(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
SUS316ユニオン 千代田通商SUS316ユニオン千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
キャンブロ カムラック ハーフ ステム用 キャンブロキャンブロ カムラック ハーフ ステム用キャンブロ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
SUS316ユニオンティ 千代田通商SUS316ユニオンティ千代田通商
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
10仕切 ステムウェアラック キャンブロ10仕切 ステムウェアラックキャンブロ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×86
8仕切 ステムウェアラック キャンブロ8仕切 ステムウェアラックキャンブロ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプハーフ仕切内寸法(mm)102×109
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業にねじ径M20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10二面幅(mm)30
丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用) タカノ丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用)タカノ
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C
17仕切 ステムウェアラック キャンブロ17仕切 ステムウェアラックキャンブロ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプハーフ仕切内寸法(mm)Φ71
高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
ハイスピードラチェットレンチ SK11ハイスピードラチェットレンチSK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
ギター 版画えのぐ 寺西化学ギター 版画えのぐ寺西化学
1,998税込2,198
1本(800g)
3日以内出荷から6日以内出荷
水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。 版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。 定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。 ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。 制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
スクラブ(女性用) オンワード商事スクラブ(女性用)オンワード商事
4,998税込5,498
1着
7日以内出荷
充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。
仕様制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾混率(%)ポリエステル100
ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B ハウステックハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800Bハウステック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
適合コンパクトキッチンシンク用グレー寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)材質ABS
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)70H型
タイプ70H型
HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応LaCie(ラシー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 3対応した外付HDD。最大240MB/s高速転送可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
質量(kg)約1.7回転数(min-1[r.p.m])7200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3ドライブ数1
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)70H型
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
848税込933
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
819税込901
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-800HS) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-800HS)SMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
359,800税込395,780
1巻
6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅800~899mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅800~899mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
349,800税込384,780
1巻
6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
269,800税込296,780
1巻
6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から42日以内出荷
リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF69R800HS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF69R800HS1IKO(日本トムソン)
63,023税込69,325
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ69レール長さ(mm)トラック:800
リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFH90R800HS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFH90R800HS1IKO(日本トムソン)
73,587税込80,946
1個
29日以内出荷
・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質炭素鋼サイズ90レール長さ(mm)トラック:800