カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(402)
  • メカニカル部品(172)
  • 制御機器(67)
  • 測定用品(45)
  • 切削工具(36)
  • 農業機械(28)
  • 機構部品(26)
  • 空調・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 建築金物(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 家電(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(10)
  • 安全標識(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 農具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-20」の検索結果

1,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電卓 HS-20TSC Canon電卓 HS-20TSCCanon
1,798税込1,978
1台
当日出荷
スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
水質チェッカー用比較電極 HS-20B 東亜DKK水質チェッカー用比較電極 HS-20B東亜DKK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
薬用パワーハンドソープ TRUSCO薬用パワーハンドソープTRUSCO(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(20L)
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。タイプ天然スクラブ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
GIVI HS20MONO ロックセット GIVI(ジビ)GIVI HS20MONO ロックセットGIVI(ジビ)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)サイレンサゲートロックOHNO(大野ゴム工業)(69件のレビュー)
719税込791
1袋(4個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
HS20D コードレス Telephone JACOB JENSENHS20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
軽トラック戸当りゴム(専用型) OHNO(大野ゴム工業)軽トラック戸当りゴム(専用型)OHNO(大野ゴム工業)(95件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 数字セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
6,898税込7,588
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
GHSラベル標識 TRUSCOGHSラベル標識TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5枚)
当日出荷
労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スパークプラグOリング OHNO(大野ゴム工業)スパークプラグOリングOHNO(大野ゴム工業)(27件のレビュー)
659税込725
1袋(3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車ブレーキホース(スズキ)ミヤコ自動車(23件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)スイッチ付タップPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
戸当たりゴム OHNO(大野ゴム工業)戸当たりゴムOHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
449税込494
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート ジョイント型 数字ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
7,798税込8,578
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
薬用超強力ハンドソープ TRUSCO薬用超強力ハンドソープTRUSCO(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。2018年トラスコ掲載ページ9 0621仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
都市ガス用強化ホース 片側フリー 住友ゴム工業都市ガス用強化ホース 片側フリー住友ゴム工業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
めねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガス
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&Hハイス回転ヤスリ(カッター目)H&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
タペットサーキュラー OHNO(大野ゴム工業)タペットサーキュラーOHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーホンダ
ディープソケットセット SK11ディープソケットセットSK11(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(9本組)
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角差込角(mm)6.35セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ全長(mm)50質量(g)340タイプ6角
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
4,890税込5,379
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1セット(6点)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番395-6385材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス質量(kg)0.14
肥料散布器 BIGM(丸山製作所)肥料散布器BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20型式背負式散布幅(m)3~6質量(kg)1.9
...