カテゴリ

  • 制御機器(414)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • メカニカル部品(228)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • 農業機械(64)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 測定用品(48)
  • 物流用品(42)
  • 機構部品(42)
  • 電気材料(41)
  • 切削工具(38)
  • バイク部品(35)
  • 作業服(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 作業工具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 厨房用品(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • バイク純正部品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 家電(15)
  • 建築金物(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 研磨材(8)
  • テープ(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 日用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hs10」の検索結果

1,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS10 1R J ARCOL(OHMITE)HS10 1R JARCOL(OHMITE)
889税込978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 100R J ARCOL(OHMITE)HS10 100R JARCOL(OHMITE)
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 120R J ARCOL(OHMITE)HS10 120R JARCOL(OHMITE)
719税込791
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 33R J ARCOL(OHMITE)HS10 33R JARCOL(OHMITE)
889税込978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 10K J ARCOL(OHMITE)HS10 10K JARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 500R J ARCOL(OHMITE)HS10 500R JARCOL(OHMITE)
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 22R J ARCOL(OHMITE)HS10 22R JARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 3R9 J ARCOL(OHMITE)HS10 3R9 JARCOL(OHMITE)
869税込956
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS10 2R2 JARCOL(OHMITE)
779税込857
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 5R J ARCOL(OHMITE)HS10 5R JARCOL(OHMITE)
789税込868
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 15R J ARCOL(OHMITE)HS10 15R JARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ セーレン彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズセーレン
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ セーレン彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズセーレン
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途ポスター・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)129/m2基材ポリエステル100%(スウェード)厚さ(μm)250
RS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS10対応 0.2mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1839件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
【レンタル】バイアルスターラー HS-10VA アズワン【レンタル】バイアルスターラー HS-10VAアズワン
651税込716
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
ステンレス平板 光ステンレス平板(83件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
HS100 10R J ARCOL(OHMITE)HS100 10R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 10R F ARCOL(OHMITE)HS100 10R FARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
薬用パワーハンドソープ TRUSCO薬用パワーハンドソープTRUSCO(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(1L)
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。タイプ天然スクラブ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
HS100 10K J ARCOL(OHMITE)HS100 10K JARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)トップ工業(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー剃刀替え刃 ハイ・ステンレスフェザー(8件のレビュー)
619税込681
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質ステンレス鋼仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
HS100 10K F ARCOL(OHMITE)HS100 10K FARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アームスエジャー アームアームスエジャーアーム(24件のレビュー)
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
六角棒レンチセット trad六角棒レンチセットtrad(2件のレビュー)
419税込461
1セット(10本)
当日出荷
六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状六角
アラムミニハーフコネクター アラムアラムミニハーフコネクターアラム(6件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
829税込912
1個
翌々日出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm全体の幅 = 16.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
...