カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • 測定用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(2)

「hs100 100r j」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS100 100R J ARCOL(OHMITE)HS100 100R JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 10R J ARCOL(OHMITE)HS100 10R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 1R J ARCOL(OHMITE)HS100 1R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 50R J ARCOL(OHMITE)HS100 50R JARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 R68 J ARCOL(OHMITE)HS100 R68 JARCOL(OHMITE)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 100R J ARCOL(OHMITE)HS10 100R JARCOL(OHMITE)
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS100 2R2 JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS15 100R J ARCOL(OHMITE)HS15 100R JARCOL(OHMITE)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 47R J ARCOL(OHMITE)HS100 47R JARCOL(OHMITE)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 100R J ARCOL(OHMITE)HS50 100R JARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS25 100R J ARCOL(OHMITE)HS25 100R JARCOL(OHMITE)
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100ΩARCOLECTRIC
55,980税込61,578
1箱(45個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 500R J ARCOL(OHMITE)HS10 500R JARCOL(OHMITE)
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5%ARCOL(OHMITE)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100WArcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7158-83
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,220mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,220mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
抵抗 = 220mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,680mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,680mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
抵抗 = 680mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,50Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,50Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
55,980税込61,578
1箱(45個)
欠品中
抵抗 = 50Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全高 = 24.1mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100WArcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7040-82
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,1Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,1Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
57,980税込63,778
1箱(45個)
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
55,980税込61,578
1箱(45個)
5日以内出荷
抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータ SEGGERフラッシュマイクロコントローラ用 デバッグエミュレータSEGGER
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
USBケーブル、20ピンリボンケーブル J-Link ULTRA+プローブ J-Link ULTRA+ は、多数のプロセッサコアに対応したJTAG/SWDプログラミング及びデバッグプローブです。IAR組み込みワークベンチIDEにシームレスに統合され、フラッシュメモリ、RDI/RDDI、及びJ-Flash内での無制限のブレークポイントの統合ライセンスが付属します。 対応プロセッサ ARM7/9/11、Cortex-A5/A8/A9、Cortex-M0/M1/M3/M4/M7、Cortex-R4/R5 Microchip PIC32 ルネサスRX100/RX200/RX610/RX621/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N 特長 ほとんどの対応マイクロコントローラのフラッシュメモリへの直接ダウンロード 最大3 MB/sのダウンロード速度 フラッシュメモリ内での無制限のブレークポイントをサポート Cortex-Mシステムの外部フラッシュメモリ内でのブレークポイントをサポート 複数のアプリケーションによるCPUへの同時アクセスをサポート リモートサーバー付属。TCP/IPからJ-Linkをリモート使用可能 自動コア認識 SWD/SWV (Serial Wire Debug/Serial Wire Viewer)をサポート J-Flash生産用フラッシュプログラミングをサポート 最大ターゲットインターフェイス速度:50MHz 最大SWOサンプリング速度:100MHz 幅広いターゲット電圧範囲:+1.2→+3.3 V、+5 V許容 組み込みトレースバッファ(ETB)をサポート 各種のターゲットアダプタ及び光学絶縁アダプタを用意 RDI/RDDIインターフェイス USBコネクタから供電 適応型クロックをサポート すべてのJTAGシグナルの監視及びターゲット電圧の測定が可能 ターゲット電源:300mA (過負荷保護あり) ターゲットインターフェイス:JTAG/SWD 20ピン PCインターフェイス:USB 2.0 HS 寸法:100×53×27mm クロスプラットフォームサポート(Windows、Linux、Mac OS Xで動作) フラッシュDLLを用意 ソフトウェア開発キット(SDK)を用意 無料のソフトウェアアップデート、1年間のサポート ターゲットアダプタ及びアダプタケーブル 131-1325 131-1325 J-Linkターゲット電源アダプタ 131-1326 131-1326 J-Link 10ピンニードルアダプタ 131-1327 131-1327 J-Link RX100/200/600 MCUアダプタ 131-1328 131-1328 J-Link 19ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1329 131-1329 J-Link 9ピンARM Cortex-M MCUアダプタ 131-1330 131-1330 J-Link 14ピンARM 7/9/11 MCUアダプタ 131-1331 131-1331 J-Link Microchip PIC32 MCUアダプタ リンクアイソレータボード 131-1335 131-1335 J-Link ARM JTAGアイソレータボード 131-1336 131-1336 J-Link ARM SWDアイソレータボード 131-1337 131-1337 J-Link USBアイソレータボード
仕様●アクセサリタイプ:デバッグエミュレータ●併用可能製品:フラッシュマイクロコントローラ●RoHS適合状況:適合●コード番号:131-1321アズワン品番68-4149-63
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1ΩARCOLECTRIC
57,980税込63,778
1箱(45個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,100mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,100mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100ΩARCOLECTRIC
11,980税込13,178
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)100定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,12Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,12Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,15Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,15Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,4.7Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,4.7Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,1.5Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,1.5Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,6.8Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,6.8Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15ΩARCOLECTRIC
55,980税込61,578
1箱(45個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 120ΩARCOLECTRIC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)120許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,150Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,150Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応