236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-3099-01 付属品回転子(30mm)10個 質量(kg)9 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 4A 型番HS-400 モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~2000×10 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm)765×330×57
1台
272,000 税込299,200
10日以内出荷

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm)130 寸法A(Φmm)80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








デバイス RENJAPAN 動画あり
エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。
用途ステップ清掃時に使用します。
1セット
115,980 税込127,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商SUS316ユニオン
形状ユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色 ボディサイズ(4) 1/2 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M12 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9756 セット内容単品、12M-JN、LP-12 高さ(mm)100 質量(g)220 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6 二面幅(mm)19
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷


重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒ホワイトアランダム
1箱(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。 版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。 定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。 ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。 制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
1本(400g)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
仕様脂肪:メーカービーフジャーキーの約80%カット 成分たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下 入数(枚)200g×2分包 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290 カロリー(kcal)100g当り:221
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1本
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「VOCALOID4 紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとした歌声のボーカロイド音源です。有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれました。低域から高域まで芯のある歌声に仕上がっていますので、ポップスやロックなど幅広いジャンルに対応します。また、追加音声素材のexVOICE、ボカロPの制作した楽曲データ(WAVEファイル+VSQXファイル)も収録されています。これにより、さらに豊かな表現ができ、すぐに楽曲を歌わせることも可能です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『VOICEROID2 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。通常の読み上げに加え、「セクシー」「パワフル」「あたふた」のボイススタイルを収録しているため、幅広い表現での読み上げに対応。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに3GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『VOCALOID 桜乃そら』は、声優・井上喜久子の声を元に製作されたVOCALOID5用ボイスバンクです。「VOCALOID 桜乃そら ナチュラル」はやさしく柔らかい声質が特徴です。バラードはふんわりと、ミドルテンポ~アップテンポのポップソングはやさしさはそのままに流麗に歌い上げます。VOICE COLORといった各種パラメータ、ATTACK & RELEASEエフェクトなど、VOCALOID5の機能を使用することにより、様々な声質や歌いまわしを表現できます。
対応OSWindows 10/8.1/7(64bitのみ)、Mac OS X 10.11 - 10.13 (64bitのみ) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリーYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠 ディスク2GB以上、2GB以上 使用CPUYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

『VOCALOID 桜乃そら』は、声優・井上喜久子の声を元に製作されたVOCALOID5用ボイスバンクです。「VOCALOID 桜乃そら クール」は力強く張りのある、のびやかな声質が特徴です。スローテンポのパワー系バラードから、演歌~ハイテンポなロックまで対応します。VOICE COLORといった各種パラメータ、ATTACK & RELEASEエフェクトなど、VOCALOID5の機能を使用することにより、様々な声質や歌いまわしを表現できます。
対応OSWindows 10/8.1/7(64bitのみ)、Mac OS X 10.11 - 10.13 (64bitのみ) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリーYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠 ディスク2GB以上、2GB以上 使用CPUYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷

『VOICEROID2 桜乃そら』は、声優「井上喜久子」の声を元に制作した、やさしく柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに1GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 使用CPUIntel/AMD Dual Core以上
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります。「関西弁(琴葉 茜)」「標準語(琴葉 葵)」の2種類のプログラムを収録しています。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれた「紲星あかり」と「結月ゆかり 純」がセットになった製品です。「紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとし、低域から高域まで芯のある歌声でポップスやロックなど幅広いジャンルに対応したボーカロイド音源です。「結月ゆかり 純」は、しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作し、ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応したボーカロイド音源です。
対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク2.4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.4GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、2.4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.4GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合) 使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

『VOCALOID 桜乃そら』は、声優・井上喜久子の声を元に製作されたVOCALOID5用ボイスバンクです。「VOCALOID 桜乃そら コンプリート」は、優しく柔らかい「桜乃そら ナチュラル」と、力強く張りのある「桜乃そら クール」の2つのボイスバンクがセットになったパッケージです。個性を使い分けることで、より幅広い楽曲をカバーします。VOICE COLORといった各種パラメータ、ATTACK & RELEASEエフェクト等、VOCALOID5の機能を使用することで様々な声質や歌いまわしを表現できます。
対応OSWindows 10/8.1/7(64bitのみ)、Mac OS X 10.11 - 10.13 (64bitのみ) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリーYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠 ディスク4GB以上、4GB以上 使用CPUYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

大人の女性の情感あふれる声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。 使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ボディドクターメディカルケアブレイラハイブリッド・ケアシート
独特の強力な弾力で柔らかいのに底付き感がなく、座り心地が特にいい。 通気と防水の両面使用で、季節、環境、症状を問わず、どなたでも使用できます。 通気面は、吸汗速乾素材を使用し、通気性に優れ、暑い季節や環境でも快適に使用できる。
仕様車イス用 材質心材:天然汰テックスフォーム、カバー:通気面ポリエステル100%(吸汗速乾素材)・防水面ポリエステル100%(透湿防水素材) ネイビー 質量(g)800 寸法(cm)40×40×5
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷