「hs9z」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P SUS(エスユーエス)

    プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    3,179税込3,497
    1個
    当日出荷
  • パドロックハスプ HS9Z-PH5 SUS(エスユーエス)

    パドロックハスプ HS9Z-PH5

    SUS(エスユーエス)
    3,179税込3,497
    1個
    9日以内出荷
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様安全制御システム他
  • HS1E形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1E形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    メイン回路二重化+ロックモニタ回路に対応する接点構成を持ち、 より安全なシステムを追求したソレノイド付安全スイッチ。 (2012年11月一部販売中止)
    タイプストレートタイプ種類アクチュエータ
  • HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 スライド形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 プラグ形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 パドロックハスプ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ
  • HS9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    36日以内出荷
    仕様トルクスねじ特殊レンチ(L形レンチ)
  • HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)

    HS9ZZH31

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
    タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
  • 手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)

    手動ロック解除Key ロングタイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット

    IDEC(和泉電気)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    品名フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
  • HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様本製品使用時のアクチュエータ引張強度は、Fzh=5000Nです。タイプ水平/垂直可動タイプ品名アクチュエータ
  • HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(9本組)
    3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングセット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)ホルダー9本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ ハンドルユニット

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1000品名ハンドルユニット推奨締付トルク範囲(N・m)4.5~5.0
  • HS7A-DMC形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
    寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯
  • HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4適合機種HS5L 形 ソレノイド付安全スイッチ保護構造IP67
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ スイッチカバーユニット

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)900品名スイッチカバーユニット
  • マウンティングプレート IDEC(和泉電気)

    マウンティングプレート

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
  • HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)30品名HS5D取付キット
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
  • HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
  • HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

    IDEC(和泉電気)
    179税込197
    1箱(2個)
    19日以内出荷から36日以内出荷
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ホステッジコントロール。メンテナンス時のモード切換。部分モード切換。爆発性雰囲気での機械安全を実現
  • 鍵付安全スイッチ 鍵ガード IDEC(和泉電気)

    鍵付安全スイッチ 鍵ガード

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    26日以内出荷
  • コンジット口用プラグ IDEC(和泉電気)

    コンジット口用プラグ

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1個
    36日以内出荷
    適合機種HS1L形ソレノイド付安全スイッチ
  • HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)

    HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1箱(10個)
    36日以内出荷
    全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。アクチュエータは2方向からの挿入が可能。アース配線不要の二重絶縁構造。
  • 防爆専用カバー IDEC(和泉電気)

    防爆専用カバー

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
  • HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグ IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1台
    56日以内出荷
    仕様直列接続時使用、両側コネクタ(本体側8ピン、ケーブル側5ピン)種類Y分岐コネクタ主な用途直列接続用
  • HS3A形非接触安全スイッチ ターミナルプラグ IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ ターミナルプラグ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    56日以内出荷
    仕様直列接続時、Y分岐コネクタに取付けて使用種類ターミナルプラグ主な用途直列接続用
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    64,980税込71,478
    1セット(49点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
    入組点数48質量(kg)4容積18L
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • ハンディベルトサンダー ローラーミニコ オフィスマイン

    ハンディベルトサンダー ローラーミニコ

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。
    用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    94,980税込104,478
    1セット(32点組)
    3日以内出荷
    入組点数32質量(kg)3.5容積8L