5,955件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JACOB JENSENHT20-3B Telephone
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用) 質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源電話回線より給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時) 機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 使用環境温度(℃)0~40 各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005 最大直流抵抗(Ω)354
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 茶色 使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 最高使用温度(℃)90
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


HCLT20 エスロン HTクリーン継手 チーズ 20 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6242 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状チーズ 質量(g)87
1セット(5個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

HCLL20 エスロン HTクリーン継手 エルボ 20 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-6201 質量(g)69
1セット(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JACOB JENSENHT20-FT Telephone
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) 電源電話回線より給電 使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事) 各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時) 電源電話回線より給電 使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事) 各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ ダークブラウン タイプHT 最高使用温度(流体温度)℃90
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) バッテリーNi-MH 充電時間4時間 通話可能時間(h)(連続)8 使用周波数(GHz)1.9 連続待受時間7日
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状45°エルボ タイプHT
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(200袋)
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計
仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgt セット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用) 質量(kg)1.2 電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt 電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本) 電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt 測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度 電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt 温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75 測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能) ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付) 使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HR オートパワーオフ無操作時間5分後 インターフェイス光学式USB データ記録件数250データ サービス分類レンタル
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1<F 100/100<FS 1000 セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051) 質量(kg)1.2(電池込み) 電源単3アルカリ乾電池6本 適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446 測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75 試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V 測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK) 電池寿命(時間)およそ120 メモリー最大999データのセーブ ディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付 過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間) 環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HR インターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB 動作温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤。 付属品ハケ トラスコ品番827-8658 透明 質量(g)100 容量(g)100 主成分メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 硬化時間(時間)(20℃):24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
629 税込692
当日出荷

HCLS302 エスロン HTクリーン継手 ソケット 30×20 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6223 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)41
1セット(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

HCLS251 エスロン HTクリーン継手 ソケット 25×20 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6218 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)72
1セット(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)