UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6
アズワン品番64-0852-93
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。
ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。
貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。
単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。
ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5
コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ
加工芯線:貫通型(透過型)
適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN
コネクタ構造:ホリゾンタル
適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
材質(ピン)50μm金メッキピン
導体単線、より線両対応
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e
仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応
適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)
材質筐体:ポリカーボネート
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)
コネクタ形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100
適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
適合ケーブル単線用(KB-T6L-CB100・300、KB-T6E-CB100・300、サンワサプライ)
適合工具圧接:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(サンワサプライ)、外皮むき:LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308(サンワサプライ)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性100MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN
通信速度1Gbps
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)5
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
通信速度1Gbps
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)5.8
自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
仕様単線仕様
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ
適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番342-1869
セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)9.5
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
形状角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別円筒穴形
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバー鋳鉄製カバー付
軸穴種別テーパ穴形
対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
1個(2本)
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
軸径(Φmm)40
形状ひしフランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
軸径(Φmm)40
形状印ろう付角フランジ形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別重荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード