「ht12-10」の検索結果
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。
対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)0~10000
仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番810-9777
質量(g)330
電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150
分解能1ppm
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)100
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金
ねじの種類TC-HT-FC
食付1.5C
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
色ディープブルー
高さ(mm)2570
奥行(mm)2622
間口(mm)3232
シリーズMr.トールマン ダンディ
耐荷重(kg)(床)5080
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)8.47(2.57坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570
シリーズMr.トールマン ダンディ
間口(mm)3232
奥行(mm)2622
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
耐荷重(kg)(床)5080
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)8.47(2.57坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
扉は5色から選べます。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面・側面に各3段を標準装備。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
色ナイトブラック
高さ(mm)2570
奥行(mm)2622
間口(mm)3232
シリーズMr.トールマン ダンディ
耐荷重(kg)(床)5080
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)8.47(2.57坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。
セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
トラスコ品番768-1925
セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
材質低合金鋼(SKS)
質量(kg)2
ねじの種類メートルねじ
表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
規格M5X40フ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、CST310M-PW エンジン部品 6カクアナツキフランジボルト_No.35、BHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.9、MB2320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.12、MCV3100T エンジン部品_No.35、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.11、MLC3100R(12) エンジン部品_No.44、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.9、CST311M 本体部品 6カクアナツキフランジボルト_No.35、BL9000(JP) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.12、MLC3101T(10) エンジン部品_No.43、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.9、JH311CSR エンジン部品_No.35、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケースなど
1セット(5個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷