カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ht5000」の検索結果

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
自動上ざらてんびんHTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,000~税込¥15,400~1個4日以内出荷から9日以内出荷はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230HT
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200HT
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HT
SMC¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
中型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷中型加熱器用の火口です。プロパン用です。ねじ寸法W22-20使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
5100g(1.0g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
強力刃(ヘッジトリマ用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000刃長(mm)420
スクリューカウンター BLOP-STC3
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 5000個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5897アズワン品番65-7682-69