カテゴリ
- バイク純正部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 切削工具(8)
- 物流用品(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(28)
- SMC(24)
- セキスイ(11)
- TRUSCO(10)
- アズワン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- ホームテイスト(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ダイケン(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- トヨタ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- 東製作所(1)
- イマオコーポレーション(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ht90」の検索結果

【リサイクル】リユースバッテリー HT90HB400(リターン式)
エヌシーアイ販売¥5,498税込¥6,0481個12日以内出荷ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。種類リチウムイオン電池対応機種KT-1、KT-2、DX-360、GT-10、GT-11、GT-30、GT-31バッテリー容量(Ah)2200バッテリー電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HT90HB400(1179A025) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷CANON/キヤノン HT90HB400(1179A025) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
極鞭ナイロンコード(スタンダードタイプ)
カンザスコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷から8日以内出荷違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!用途草刈り作業に形状四角太さ(mm)2.4
トランク取手 鉄 電着塗装 黒
NewHikari(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。用途自動車、箱物、産業機器など
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥69,980~税込¥76,978~1巻当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
ラコムエース
アズワン¥155,000税込¥170,5001個当日出荷仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)105×142×320質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz型番HT-90DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-916-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
廃油タンク
信州工業¥33,900税込¥37,2901台3日以内出荷メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。 15Aの送油口付きです。用途廃油ストーブの燃料タンク用。仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)トラスコ品番207-1058材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)19タンク容量(L)84本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
インバータ発電機
パオック¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル制御方式インバータ式燃料無鉛レギュラーガソリン定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)70スパークプラグNGK CR7HSAエンジン形式4サイクルエンジン始動方式リコイル式
鋼鉄製平台車
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
イマオコーポレーション¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185
鋼鉄製平台車
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
wasser90クランプ式LEDライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。材質ABS/アルミ質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否可
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥939,800税込¥1,033,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
レールハンガーセット
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581セット3日以内出荷バランサ、エアツール等を吊り下げることが出来、作業の効率化をはかります。高さ(mm)63奥行(mm)40グリーン購入法適合
ラコムエース 恒温水槽 出荷前点検証明書付き
アズワン¥175,000税込¥192,5001台8日以内出荷平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。用途デジタル恒温器平型(本体)種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-916-11-22
レールハンガーセット
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850耐荷重20kg
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ホワイト 90
フェリック¥989税込¥1,0881枚6日以内出荷色ホワイトサイズ90混率(%)綿100肩幅(cm)25.5袖丈(cm)10身幅(cm)30生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)37
鋼鉄製平台車 ブレーキ付
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
作業台
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷ボルト固定式で、スノコの取り付け位置の調整が可能です。仕様レベル調整アジャスター:+30mm、グリーン購入法適合品(再生樹脂10%以上)材質ステンレス(SUS430)均等耐荷重(kg)240
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1台11日以内出荷マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
真空パッド SPL
SCHMALZ(シュマルツ)¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷から19日以内出荷温度が非常に高いワークに適した真空パッド材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ベッドシーツ 90M HT-011シリーズ
フィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)¥2,079税込¥2,2871本8日以内出荷不織布を使ったロールタイプの使い捨てのペーパーシーツ。ベッドに敷きやすいロールタイプで簡単に交換できます。ベッドの汚れを軽減し、ベッドを長持ちさせ、お掃除の負担も少なくなります。ベッド1台分の長さ(180cm)にミシン目がついています。十字カットが入って有孔ベッドにもご使用いただけます。十字カットは縦向きに切り込み、横向きにはミシン目が入っておりますのでミシン目を手で切って有孔にします。横のミシン目を切り取らないで使用すれば無孔ベッドにもご使用いただけます。