置き掛け兼用の温湿度計!
材質ABS
セット内容本体×1
包装形態化粧箱
寸法(mm)100×30×115
アズワン品番65-1825-13
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
高い熱伝導率で高性能CPU / GPUに最適です。クリーナー・へら付き。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1506
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
代表車種EN650AGF
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
トラスコ品番144-9794
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。
タイプ3°テーパスリム
シャンクBT30
適合レンチ付属六角レンチ
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。
タイプ3°テーパスリム
シャンクBT40
適合レンチ付属六角レンチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(T) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
材質(ボディ)(H) C37
口径1/2
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-0767
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1538
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)380
シリーズST-HTC609
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615
アズワン品番65-8053-86
1箱(800個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン
外径(Φmm)50
シャンクHSK-A63
首下長(mm)120
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-0085
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。
用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。
シャンクBT40
首下長(mm)120
ストローク(mm)800
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
チューブ内径(Φmm)80
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0616
アズワン品番65-8055-65
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568
アズワン品番65-8055-84
1袋(10個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585
アズワン品番65-8055-82
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種HTC Desire 22 pro
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種HTC Desire 22 pro
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種HTC Desire 22 pro
取付方式シリコン吸着
特性のぞき見防止180度
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ