カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htc-1」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]

    温湿度計 HTC-1

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計。コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%。材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×30×115包装形態化粧箱アズワン品番65-1825-13
  • ハイテナー用カバー (ファスナータイプ) TRUSCO

    ハイテナー用カバー (ファスナータイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
    用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
  • ハイテナー用PEカバー TRUSCO

    ハイテナー用PEカバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
    用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03色透明
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    ¥999税込¥1,099
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • コールドチゼル SDS_max ユニカ

    コールドチゼル SDS_max

    ユニカ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • 温水循環装置 アズワン

    温水循環装置

    アズワン
    ¥287,000税込¥315,700
    1台
    当日出荷
  • ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラダクト

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(10本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
    用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン色白使用温度範囲(℃)-20~+70
  • ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルブラシ

    3M(スリーエム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
    付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500外径(Φmm)152.4
  • キヤノン純正 HDMIケーブル Canon

    キヤノン純正 HDMIケーブル

    Canon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。
    長さ(m)約2.9対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 ISアズワン品番64-9618-35
  • ニューピットイン用オプション取付金具 サカエ

    ニューピットイン用オプション取付金具

    サカエ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    適合W1800色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付  ST-HTC イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTC

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
  • WM 穴付カウンターシンク90° ウォーターミルズ

    WM 穴付カウンターシンク90°

    ウォーターミルズ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
    適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • 呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン

    呼出ボタン(点字英文引紐付)

    アイホン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
  • フリーカットトロピカル水性クロス 服部

    フリーカットトロピカル水性クロス

    服部
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    6日以内出荷
    のぼり旗,フラッグ, 仮設バナー, 店頭POP, 地域掲示, イベント装飾作成トロピカルクロスです。ポンジと比べ厚みがあるのでバナーなどに適しています。
    用途紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。発色がよく、白生地に光沢感がります。高画質印刷、細線表現が可能な中厚クロスメディアです。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。(。但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。)材質ポリエステル厚さ(mm)約0.21色白長さ(m)約20対応印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ
  • フリーカットトロピカル水性クロス 服部

    フリーカットトロピカル水性クロス

    服部
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット(2本)ほか
    6日以内出荷
    のぼり旗,フラッグ, 仮設バナー, 店頭POP, 地域掲示, イベント装飾作成トロピカルクロスです。ポンジと比べ厚みがあるのでバナーなどに適しています。
    用途紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。発色がよく、白生地に光沢感がります。高画質印刷、細線表現が可能な中厚クロスメディアです。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。(。但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。)材質ポリエステル厚さ(mm)約0.21色白長さ(m)約20対応印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ仕上表面:マット
  • オイルシール ULVAC(アルバック)

    オイルシール

    ULVAC(アルバック)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    ¥32,763~税込¥36,039~
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HTC~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2HTC~)

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568アズワン品番65-8055-84
  • パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANN

    パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC100B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC100B)

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HT

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC100B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC100B

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC100C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC100C)

    SMC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)100ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HTC~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HTC~)

    SMC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC100B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC100B)

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC100C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HTC100C)

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
  • ストップスイッチ NTB

    ストップスイッチ

    NTB(87件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
    適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
  • メインジェット ミクニ 丸型/小 KITACO

    メインジェット ミクニ 丸型/小

    KITACO(19件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
    タイプミクニ 丸型/小主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
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
"htc-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷