フリーカットトロピカル水性クロス
のぼり旗,フラッグ, 仮設バナー, 店頭POP, 地域掲示, イベント装飾作成トロピカルクロスです。ポンジと比べ厚みがあるのでバナーなどに適しています。
- 用途
- 紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。発色がよく、白生地に光沢感がります。高画質印刷、細線表現が可能な中厚クロスメディアです。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。(
但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。) - 対応
- 印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他
水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 約0.21
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 約20
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ

























![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02651840-260817-02.jpg)
![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02651822-260817-02.jpg)