ストローク(mm)700
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)1200
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
ナット(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。
長さ(m)約2.9
対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS
アズワン品番64-9618-35
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器
機械的寿命約500万回
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス:14MPa
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)80
クッション(N) クッションなし
シリーズ(H) ステンレス 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能
タイプショートヘビーデザイン
刃具調整量(mm)10
適合レンチ付属六角レンチ
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×
材質超硬合金
形状スクエア
刃数4
シリーズエンドミル|4345HT
表面処理Blue nanoコーティング
リード角(°)43/45
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×
材質超硬合金
形状スクエア
刃数4
シリーズエンドミル|3538HT
表面処理Blue nanoコーティング
ネック型ネックなし
リード角(°)35/38
関連キーワード