カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 物流用品(29)
  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「htl01」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(250本)
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
プレス台車用ストッパー TRUSCOプレス台車用ストッパーTRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0
折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス)折畳座厚ローチェアAIS (エイ・アイ・エス)
2,998税込3,298
1脚
8日以内出荷
折りたたみ座厚ローチェア AHTL-01(BK)・AHTL-02(GY) 座面の高さは約31cmと低めのため、玄関先でのご使用やガーデニング作業、清掃時のお供としてもオススメです。 折りたたみ時の厚みは約8.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。 ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業をしても疲れにくい座り心地です。 脚部には床傷対策のキャップが付いています。 座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。 ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。 完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。
材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)340質量(kg)2.53高さ(mm)515奥行(mm)340耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×51.5厚さ(cm)折りたたみ時:8.5座面高(cm)31寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:29×29×5.5、背もたれ:30.8×高さ14×2.2
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX021シリーズ SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズSMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
折畳座厚ローチェア×6脚セット AIS (エイ・アイ・エス)折畳座厚ローチェア×6脚セットAIS (エイ・アイ・エス)
16,980税込18,678
1セット
8日以内出荷
座面高約31cmの低め設計で、玄関での靴の脱ぎ履きやガーデニング作業、掃除時の腰掛けにも最適。折りたたみ時は厚さ約8.5cmとスリムで、省スペースに収納可能です。ウレタン入りの座面と背もたれはクッション性が高く、長時間でも快適な座り心地。さらっとしたポリエステル素材で季節を問わず快適に使用できます。脚部には床傷防止キャップ付き。ブラックとグレーの2色展開、届いてすぐ使える完成品です。
幅(mm)340質量(kg)2.53高さ(mm)515奥行(mm)340
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
プレス製台車 折りたたみ式 TRUSCOプレス製台車 折りたたみ式TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール材質(車輪)ゴムキャスター種類自在×2、固定×2材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレス製台車 固定式 TRUSCOプレス製台車 固定式TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在・固定各2個ハンドル高さ(mm)852材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)スチール
ハイグレード運搬車(固定ハンドル)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(固定ハンドル)946X646mmTRUSCO(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個組立式トラスコ品番336-4054材質マット:脱塩ビ樹脂ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)882材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分適合ストッパーH-300B、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール
ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884特性積み重ねて保管、騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCOハイグレード台車(固定ハンドル)740X460TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)946X646mmTRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品折りたたみハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4038車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)896材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性積み重ねて保管、騒音対策適合ストッパーH-300B、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール(マット)塩化ビニールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(両袖タイプ)740X460mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、固定ハンドル両袖タイプトラスコ品番336-4135質量(kg)16.2キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)163荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874キャスター径(Φmm)100荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)1200X636mm 緑TRUSCO
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2677車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4232材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:60下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑 TRUSCO鋼鉄製運搬車(エアーキャスター付)900X636mm 緑TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2669車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)34材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)800X450mm グリーンTRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7912車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-2-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール/粉体塗装
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(両袖タイプ)946X646mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様完成品固定ハンドル両袖タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4143質量(kg)24.4材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)400床面高さ(mm)206荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)882キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール適合ストッパーH-300B、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)脱塩ビ樹脂
ハイグレード運搬車(3段片袖)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(3段片袖)946X646mmTRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4305材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:40中段:80下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード運搬車(金網付き)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(金網付き)946X646mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4178材質金網:スチール適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
3端子レギュレーター(+24V出力) KEC3端子レギュレーター(+24V出力)KEC
70税込77
1個
5日以内出荷
C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。 熱過負荷保護回路内蔵 短絡電流制限回路内蔵 1Aを超える出力電流に対応 IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーンTRUSCO
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7891車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/粉体塗装
ハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mmTRUSCO
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4291材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:20中段:40下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
インクリメンタル形 200 リニア測定 SICKインクリメンタル形 200 リニア測定SICK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 エンコーダのリニア分解能は 1 mm で、HTL 出力と 7-30 V dc 電源を備え
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:200●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:7 → 30 V dc●解像度:1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mmアズワン品番65-7344-07
ハイグレード運搬車(金網付き)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(金網付き)740X460mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4160材質金網:スチール適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード台車 折畳式 TRUSCOハイグレード台車 折畳式TRUSCO
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品トラスコ品番416-3419車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個均等荷重(kg)200表面処理ハンドル:粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール組立時間-キャスター金具スチール特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命適合ストッパーHTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ロッカー_多人数ロッカー(ダイヤル錠) アイリスチトセロッカー_多人数ロッカー(ダイヤル錠)アイリスチトセ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
タイプ多人数材質(扉)メラミン焼付塗装ダイヤル錠
ロッカー_多人数ロッカー(シリンダー錠) アイリスチトセロッカー_多人数ロッカー(シリンダー錠)アイリスチトセ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
材質(本体)粉体塗装タイプ多人数材質(扉)メラミン焼付塗装シリンダー錠
ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) TRUSCOハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂
ハイグレード運搬車 3段式両袖 TRUSCOハイグレード運搬車 3段式両袖TRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
左右どちらでも押せる3段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂タイプ両袖3段タイプ
鋼鉄製運搬車(導電性)1400X750mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)1400X750mm グリーンTRUSCO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7831車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール/粉体塗装
鋼鉄製運搬車(導電性)1200X750mm グリーン TRUSCO鋼鉄製運搬車(導電性)1200X750mm グリーンTRUSCO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7858車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール/粉体塗装
ハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mmTRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4241材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:120下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
ロッカー_多人数ロッカー(内筒交換型錠) アイリスチトセロッカー_多人数ロッカー(内筒交換型錠)アイリスチトセ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
グレー材質(本体)粉体塗装タイプ多人数材質(扉)メラミン焼付塗装内筒交換型錠
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセルヒートエアーニッパー(角型)ブレード付きベッセル
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●コード番号:212-5627●通信インタフェース:インクリメンタル●基準信号数:1 ●基準信号位置:90°、電気的、AおよびBに論理結合●機械仕様:シャフト、フェースマウントフランジ材質筐体:アルミニウム、ケーブル:PVC軸径(Φmm)10高さ(mm)58質量(g)300シリーズDBS60 Core消費電力(W)(最大)0.5負荷なしシャフトタイプ:ソリッドベアリング寿命:3.6×109回転深さ(mm)44.35フランジタイプ3xM3および3xM4付き接続方式ケーブル、8芯、汎用、1.5m最大回転数(min-1[r.p.m])9000保護等級IP67(筐体側IEC60529)、IP65(軸側IEC60529)デューティー比(最大)0.5±5%ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])33起動トルク1.2Ncm(20℃)保護回路逆接保護、出力短絡保護シャフト長さ(mm)19EMC規格EN61000-6-2およびEN61000-6-3準拠耐衝撃性250g、3ms許容相対湿度(%)90(結露無きこと)耐振動性能30g、10~2000Hz材質(フランジ)アルミニウム動作温度(℃)-30~100保管温度範囲(℃)-40~100アズワン品番65-7283-86材質(シャフト)ステンレススチール負荷電流(mA)(最大)30チャネル当たり許容角加速度(rad/s2)(最大)500000動作速度(min-1[r.p.m])6000(最大:9000)許容負荷(kN)シャフト:0.1(ラジアル)、0.05(アキシャル)供給電圧(V)4.5~30出力周波数300kHzトルク(N・cm)動作:1.1(20℃)1チップ当たりのチャンネル数6パルス/回転1024MTTF(時間)500出力タイプ通信:HTL、TTL