カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(198)
  • パソコン/周辺機器(191)
  • 制御機器(103)
  • 切削工具(91)
  • メカニカル部品(72)
  • バイク純正部品(69)
  • オフィス家具(57)
  • 手袋(39)
  • 事務用品(34)
  • バイク部品(31)
  • 自動車補修部品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 作業工具(17)
  • 縫製用品(16)
  • 測定用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 食品・飲料(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「htp」の検索結果

関連キーワード
1,214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカル

    タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HTP イスカル

    チップ HTP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • キャップ HTP NTツール

    キャップ HTP

    NTツール
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
  • ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC

    ホットプレート HTPシリーズ

    ADVANTEC
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
  • タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカル

    タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から29日以内出荷
    プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター HTP イスカル

    カッター HTP

    イスカル
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN イスカル

    タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プランジ加工用エンドミルです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN イスカル

    タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。
    用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN イスカル

    タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN

    イスカル
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    プランジ加工用エンドミルです。 プランジ加工用。
    仕様●X HTPD/カッター●原産国:イスラエル●コード番号:201-9947アズワン品番67-9171-81
  • タングプランジ プランジ加工用フェースミル HTP-R-LN イスカル

    タングプランジ プランジ加工用フェースミル HTP-R-LN

    イスカル
    87,980税込96,778
    1本
    29日以内出荷
    プランジ加工用フェースミルです。
    用途プランジ加工用。トラスコ品番111-3975RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(20件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 日産ネジ

    六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当

    日産ネジ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
    材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ

    六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当

    日産ネジ
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
    材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • プラスチック板(ホビー用) 光

    プラスチック板(ホビー用)

    (2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3枚)
    当日出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
    材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
  • ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 3m×3m

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)256組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
  • ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 2m×2m

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率99.2%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)253組立方法ワンタッチ式奥行(m)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118間口(m)2適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
  • 保温材補修用テープ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    保温材補修用テープ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE幅(mm)50長さ(m)10
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250 TRUSCO

    ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合HT-67N用車輪径(Φmm)250車輪250mmプレス車輪アズワン品番64-8560-44
  • ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ヘリカルテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
  • リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HTPR

    EIKO(栄工舎)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51
  • 鉄筋ピッチマーカー 高森コーキ

    鉄筋ピッチマーカー

    高森コーキ
    799税込879
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
    用途記録写真用全長(mm)50
  • ダイヤルメカニックゲージ 日平機器

    ダイヤルメカニックゲージ

    日平機器(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
    質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
  • HT63N用Φ200タイヤ TRUSCO

    HT63N用Φ200タイヤ

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-3627適合機種HT-63N適合本体HT63N質量(kg)1.1キャスター200mm
  • 野菜結束機 おびまる MAX(マックス)[事務用品・工具]

    野菜結束機 おびまる

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用テープ幅(mm)12・15・20
  • 凍結粉砕機 アズワン

    凍結粉砕機

    アズワン
    289,000税込317,900
    1個
    当日出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
  • インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット KTC

    インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット

    KTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
    用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角
  • Hタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hタッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    219税込241
    1パック
    5日以内出荷
    長さ(mm)23寸法(mm)23クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン

    【レンタル】凍結粉砕機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回
  • ほるナビテンプレート SEED(シード)

    ほるナビテンプレート

    SEED(シード)
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(高さH×幅W)(cm)25×15.5
  • 4H用タッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    4H用タッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50ユニクロ
  • ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き

    YAMAZEN(山善)
    42,980税込47,278
    1セット
    欠品中
    【テント】。組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)。コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37間口(m)6適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
  • リーマ HS T柄 HTPRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HTPRT

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO

    反射標識ロープ トラ柄

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
    用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
  • 14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃 EARTH MAN

    14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃適合機種GHT-144LiA刈込み幅(mm)約250
  • 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA

    防水・防塵デジタルタイマークロック

    FORMIA
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    生活防水IP44仕様のため、水しぶきを気にせずキッチン・洗面所・バスルームなど様々な場所でご利用いただけます。時計とタイマーの切替ができ、カレンダーや温度も表示されます。
    材質プラスチック、ガラス質量(g)約116機能時刻、12・24時間制、カレンダー、温度、タイマー、生活防水、置き掛け兼用(フック穴・マグネット)使用電池ボタン電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×2×8.2電池寿命約10ヶ月防水IP44
  • ACミニヘッジトリマ用替刃 EARTH MAN

    ACミニヘッジトリマ用替刃

    EARTH MAN
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃適合機種GHT-250A刈込み幅(mm)約250
  • 一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
...