カテゴリ
- パソコン/周辺機器(96)
- 制御機器(62)
- 切削工具(52)
- 手袋(36)
- 事務用品(33)
- バイク部品(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- オフィス家具(25)
- 自動車補修部品(23)
- 縫製用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 農業機械(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バッテリー・電装(8)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 防犯用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 食品・飲料(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤゴム(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- ZF[自動車用品](20)
- メディアカバーマーケット(20)
- 日本法令(18)
- 北川鉄工所(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ホームテイスト(16)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- エースクラウン(14)
- Gクラフト(13)
- MANN-FILTER(12)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- DENALI(11)
- パトライト(PATLITE)(10)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- イスカル(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ブランドをもっと見る
「htp」の検索結果

タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷から6日以内出荷プランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷から6日以内出荷フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用フェースミル HTP-R-LN
イスカル¥87,980税込¥96,7781本29日以内出荷プランジ加工用フェースミルです。用途プランジ加工用。トラスコ品番111-3975RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻ほか当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
日産ネジ¥159~税込¥175~1個当日出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック板(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(3枚)当日出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
鉄筋ピッチマーカー
高森コーキ¥799税込¥8791パック(10個)当日出荷から6日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50
ダイヤルメカニックゲージ
日平機器(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット
KTC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角
反射標識ロープ トラ柄
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃適合機種GHT-144LiA刈込み幅(mm)約250
防水・防塵デジタルタイマークロック
FORMIA¥1,798税込¥1,9781台6日以内出荷生活防水IP44仕様のため、水しぶきを気にせずキッチン・洗面所・バスルームなど様々な場所でご利用いただけます。時計とタイマーの切替ができ、カレンダーや温度も表示されます。材質プラスチック、ガラス質量(g)約116機能時刻、12・24時間制、カレンダー、温度、タイマー、生活防水、置き掛け兼用(フック穴・マグネット)使用電池ボタン電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×2×8.2電池寿命約10ヶ月防水IP44
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
ACヘッジトリマ用替刃
EARTH MAN¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃適合機種GHT-350A刈込み幅(mm)約350アズワン品番64-4063-08
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
ぺたっち ベビー用
シヤチハタ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・お子様の成長記録を手軽に残せる手形・足形作成キット「ぺたっち」。・ぺたっちを使えば、世界に一つだけの思い出の作品をお子様と一緒に作り上げることができます。・直接インキに触れずに手形・足形を紙に押せるので、お子様やお部屋を汚してしまう心配もありません。・後片付けもラクラク!おしりふきで簡単に拭き取れます。・繰り返し使用できる!約25回分押せます。※メーカー試験データによる。質量(g)136RoHS指令(10物質対応)対応フィルム寸法(mm)150×182×5.5
ポイント戸当 コンクリート床用
NewHikari¥8,898~税込¥9,788~1箱(10セット)翌々日出荷本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。用途床付用。セット内容本体:1個、アンカ-1060:1本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
鉄筋ピッチマーカー
HANDY KING¥698税込¥7681袋(10個)5日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50
...

























![Hタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749128-170323-02.jpg)

![4H用タッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747177-170414-02.jpg)