カテゴリ
- 店舗什器・備品(9)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「hugel」の検索結果

HUGEL 真空断熱クーラーボックス
アイリスオーヤマ¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌々日出荷【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日用途食品、飲料の保冷に。
HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐16℃
HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結スティックタイプ
アイリスオーヤマ¥799税込¥8791台当日出荷【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐10℃
HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷【超保冷×超冷却】宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。 最大保冷時間(※) 15L:最大3.7日 25L:最大5.1日 40L:最大5.4日 ※メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。用途食品、飲料の保冷に。色チャコールグレー
HUGEL 真空断熱マグボトル
アイリスオーヤマ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。質量(g)320容量(L)実容量:0.75保冷時間(時間)(約)30保温効力(℃)(約)80以上(6時間)保冷効力(℃)(約)6以下(6時間)保温時間(h)(約)24寸法(幅W×高さH)(cm)Φ80×274
HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続
アイリスオーヤマ¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷冷たさが長持ちする長時間タイプの保冷剤です。冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。保冷時間が約20%UPし保冷持続時間16時間を実現しました(。)。冷凍時間も6~12時間と高サイクルで使用可能です。外出時など長時間保冷する必要がある際に最適です。耐冷温度-50℃まで対応。業務用冷凍庫にも使用できます。HUGEL真空断熱クーラーボックスと併用することで更に保冷力がUPします。アイリスオーヤマ 超低温タイプとの比較(エアロゲルソフトクーラーボックス15L使用時)。成分水、有機物、増粘剤、防腐剤耐冷温度(℃)-50保冷温度-5℃凍結方法・時間凍結目安時間:(約)6~12H(-20℃で凍結させた場合)
HUGEL 真空断熱マグボトル
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。カラーはアッシュホワイトとチャコールグレーの2色です。質量(g)230容量(L)実容量:0.5保冷時間(時間)(約)24保温効力(℃)(約)77以上(6時間)保冷効力(℃)(約)7以下(6時間)保温時間(h)(約)18寸法(幅W×高さH)(cm)Φ73×243
HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。 氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。 屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。 飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。 アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。仕様氷保持時間:(約)240時間色チャコールグレー質量(g)970容量(L)実容量:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×116×338保冷時間(時間)(約)80保冷効力(℃)(約)5以下(6時間)保温時間(h)(約)60
HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【超保冷×超冷却】最大約1.8日の保冷力で、タテ、ヨコ2Way仕様です。最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。部活、スポーツ時や熱中症対策に最適です。材質ポリエステル、ポリエチレン、PEVA色チャコールグレー質量(g)400容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×175
エフェクター/ノイズリダクション
Electro Harmonix¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷HUM DEBUGGER は、ギターやベースの演奏時に発生する 60Hz 系ハムノイズを効果的に除去するノイズキャンセラー。原音の質感を保ちながらノイズ成分のみを抑える設計で、ライブやレコーディング環境で安定したクリーンなサウンドを実現する実用的なノイズリダクションペダル。・60Hz 系ハムノイズを中心に不要なノイズ成分を効果的に除去。・原音のトーンを損なわず、自然なサウンドを維持するフィルタリング設計。・NORMAL / STRONG の2モードを搭載し、環境に応じたノイズ除去レベルを選択可能。・シングルコイル使用時や照明・電源環境の影響を受けやすい場面で特に有効。・シンプルな操作性で即戦力として扱いやすい構成。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HUM DEBUGGER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Hum Noise Reduction Pedal。・コントロール:NORMAL / STRONG(スイッチ)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010625