全長(mm)450
アズワン品番64-2270-25
六角シャンク径(Φmm)17
1本
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
全長(mm)450
アズワン品番64-2270-29
六角軸対辺(mm)21
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
全長(mm)450
アズワン品番64-2270-31
六角軸対辺(mm)17
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45
材質本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)835×723×1300H(最長)
質量(kg)6.2
長さ(m)コード:2.4
電圧(V)単相100
消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数4
周波数50Hz/60Hz
首振角度(°)80
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,290
税込¥20,119
欠品中
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
材質(羽根)プラスチック
サーマルプロテクター○
1台
¥16,780
税込¥18,458
3日以内出荷
ポルシェ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーポルシェ
コート2コート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
三脚スタンド式の業務用工場扇です。
45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5
電源(V)100
消費電力(W)140~150
全高(mm)1110~1300
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
風量(m3/min)120~138
電源コード(m)2.1
風速(m/min)240~276
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
1台
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード