「i-g04 smc」の検索結果
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
取付金具一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料サイズ表(1.78MB)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ボディサイズ5
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(-)-20
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)50
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
ボディサイズ5
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(H)-15
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(H)-15
空気流量(L/min)50
ねじの種類(-) Rc
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
ボディサイズ75
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(S)-60
仕様(-) なし(標準)
接続口径(04) 1/2
ボディサイズ75
構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
空気流量(L/min)750
結合方式(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)(H)-15
仕様(-) なし(標準)
ボディサイズ75
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
空気流量(L/min)240
基準露点温度(℃)(L)-40
ボディサイズ50
空気流量(L/min)500
基準露点温度(℃)(H)-15
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)500
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ボディサイズ75
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)750
接続口径(04) 1/2
構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
結合方式(4) モジュラ結合
ボディサイズ50
空気流量(L/min)110
基準露点温度(℃)(L)-40
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)110
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(H)-15
空気流量(L/min)500
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ボディサイズ50
空気流量(L/min)500
基準露点温度(℃)(-)-20
ボディサイズ75
基準露点温度(℃)(S)-60
空気流量(L/min)100
ねじの種類(-) Rc
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ボディサイズ75
空気流量(L/min)240
基準露点温度(℃)(L)-40
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。