31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外センサーカメラ
エコ商品
200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 マットシルバー 質量(g)約875 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V)AC100 インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度640×360 使用周囲温度(℃)-10~+50 撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能IP54 検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED電球色LED2個入 電源タイプ電源コード式 撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.2 焦点距離固定(1.0m~∞) フレームレート15fps 画像圧縮方式H.264 湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●WWAN:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):1/2●最大消費電力:45W●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCI-Expressスロット:なし●スリープ時消費電力:0.91W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●SIM情報:なし 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

MouseComputerDAIV Z4-I7I01SR-A
エコ商品
第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●メインメモリ(最大):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合 付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36 本体質量(g)975 最大消費電力(W)65 バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4 解像度1920×1200 スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 4A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 1.25 A, 5A。定格電力 = 40W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 63.7mm。奥行き = 32.5mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 3.333A。定格電力 = 40W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 89mm。幅 = 63.5mm。奥行き = 25mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 280g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 155g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 667mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 110g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

出力電圧 = ±12V dc。出力電流 = 833mA。定格電力 = 20W。出力数 = 2。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 69.5mm。幅 = 47.5mm。奥行き = 21.7mm。シリーズ = TML%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1.67A。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 70mm。幅 = 48mm。奥行き = 22mm。効率 = 75 → 84%。最高温度 = +60℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ミニI/Oコネクタ Plug
エコ商品
極数8 仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。 形状ストレート 幅(mm)34 高さ(mm)10.29 タイプシールド 取付方式ケーブルマウント シリーズType II ポート数1 端子種別IDC コネクタ形状ミニI/Oプラグ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 840mA。定格電力 = 20W。出力数 = 1。入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54.6mm。奥行き = 27.6mm。効率 = 75 → 84%。重量 = 155g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TML シリーズ 20 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 840 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 100 → 375 V dc です。超小型電源は、完全密閉型プラスチックケース入りです。取り付けが簡単なねじ止め端子又は基板に直接実装できるはんだピンを備えています。この製品が世界中の市場に適合することを認定されている国際安全認定に準拠しています。 注: シャーシ取り付けタイプを用意。メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています 50 ° C 超での定格電力は 3 % / ° C です MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点ねじ止め端子でシャーシを取り付けます 過負荷保護 安全クラス I (クラス II 、 TML40 モデルのみ) 短絡保護 超小型の完全密閉型電源で、電力密度が向上しています用途商用 産業用電子機器認定EN 55022 、クラス B EN 60950-1 FCC 、レベル B IEC 60950-1 UL60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷


仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)