カテゴリ
- 物流用品(121)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 溶接用品(18)
- 建築金物(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 二葉製作所(35)
- イーグルクランプ(28)
- スーパーツール(21)
- 未来工業(15)
- ニムラ(14)
- 象印チェンブロック(11)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(11)
- ネグロス電工(9)
- マグナアロイアンドリサーチ(9)
- 神戸製鋼(6)
- Festo(6)
- KITO(キトー)(5)
- 三菱電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- 三桂製作所(4)
- エスコ(3)
- スリーエッチ(3)
- Flash Forge(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「i鋼」の検索結果

I型ストレートエッジ(石製)
椿本興業¥87,980~税込¥96,778~1個44日以内出荷から49日以内出荷真直度と平面度の測定に使用します。 精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
一人静タイプA用H型枠
静科¥11,900税込¥13,0901本欠品中一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0421材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.8品名H型枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品
大菱計器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。種別アイビーム型
ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)
KITO(キトー)¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
ビームクランプ
スリーエッチ(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から3日以内出荷ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から21日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
I型鋼/H型鋼用マウンティングブラケット
コックスリール¥21,980税込¥24,1781個当日出荷I型鋼およびH型鋼に取り付けする際に使用するブラケットです。I型鋼/H型鋼のフランジ幅77mm~215mmまで取付可能です。トラスコ品番382-8663適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプI型鋼/H型鋼用取付け方法ボルト固定
イージーアップ I型鋼/H型鋼用アダプタ
コックスリール¥21,582税込¥23,7401個当日出荷イージーアップブラケットをI型鋼およびH型鋼に設置する際に必要なオプションです。トラスコ品番383-0158適合機種Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ材質粉末塗装スチールタイプスライド用アダプタ取付け方法ボルト固定
プレントロリ PTF-60
遠藤工業¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。トラスコ品番827-5562質量(kg)0.8定格荷重(kg)60適合ビーム幅(mm)75
イーグル 横つり用クランプ AMS
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
未来工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥479税込¥5271個翌々日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から16日以内出荷チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。材質ステンレス鋼
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から16日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラ
KITO(キトー)¥34,980~税込¥38,478~1セット(10個)7日以内出荷から13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ステンレス鋼製ハンドル I1020型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
ステンレス鋼製ハンドル I1014型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上材質ステンレス鋼高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
ステンレス鋼製ハンドルI1020型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。トラスコ品番224-8798材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応![鉄鋼 I-2[特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71847819-260205-02.jpg)
鉄鋼 I-2[特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他]
日本規格協会¥17,000税込¥18,7001冊当日出荷2026年1月改定版判型A5ページ数1168ジャンル専門著者名日本規格協会初版年月2026/01/01
鉄鋼 I-2〔特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他〕
日本規格協会¥17,000税込¥18,7001冊当日出荷サイズ【版型】A5ページ数1168ジャンル専門著者【著者前井】日本規格協会初版年月2025/01/31
ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラ
KITO(キトー)¥84,980~税込¥93,478~1セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。






































![鉄鋼 I-2[特殊用途鋼/鋳鍛造品/その他] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71847819-260205-02.jpg)