「i2c oled」の検索結果
128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPI
アズワン品番67-0394-52
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
漢字表示も可能なOLED画面を搭載
0.96インチ 128×64ドット表示のOLED画面を搭載、ラズパイの機能を活用することで、従来、難しかった漢字表記も実現可能に。
※OLED Organic Light Emitting Diodeの略。
ネットワークからの様々な情報を表示
接続されたラズパイからの情報を読み取らせ、例えばNTP時計としての使用が可能。
ネットワークで接続されたセンサ等の様々な情報も表示できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様OLED:0.96インチ 128×64ドット 本体重量:15g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータスx1
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
Grove対応の128×128モノクロディスプレイ。Sino Wealth社製のSH1107を使用した128×128ピクセルOLED(有機発光ダイオード)モノクロディスプレイです。OLEDは、LCDディスプレイに比べて、自己発光で高コントラスト、薄型、広視野角、低消費電力といった多くの利点があります。このディスプレイは、3.3Vと5Vの両方の電源電圧で動作します。I2CやSPIによりマイクロコントローラと接続できます。SPIを使うと画像の反応が早くなります。S
仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×128ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インタフェース:I2C/SPI
アズワン品番67-0394-53
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mm
タイプ【マトリックス】アクティブ
インターフェース【ポート】SPI
ディスプレイ【色】青
解像度128×32pixels
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5
コード長さ(m)約1.5
質量(g)1250(ACアダプターを除く)
電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)
全光束(Lm)100~365
定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380
色温度(K)4000(白色相当)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。
OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか
インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。
OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2
質量(g)960(電源アダプターを除く)
消費電力(W)2~11
電源(ACアダプター)DC12V/2A
全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)
定格寿命(時間)約40000(LT70)
平均演色評価数(Ra)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384
機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能
色温度(K)4000
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70RH
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-37
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
寸法(mm)発光部:284×84.2
質量(g)770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)アーム長さ700×W312
電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)
全光束(Lm)250/375/500
定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)4000(白色相当)
固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間1年
使用環境温度(℃)0 ~ 40
使用環境湿度(%)10 ~ 70RH
アーム3点可動
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階調光機能
演色指数(Ra)90
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)
発光色白
出力周波数(Hz)約600(±15%)
発光面積(mm)約52×149
端子台対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色Grayscale Display(16 Gray shades).
温度(℃)-40 ~ 7
インターフェースI2C.
アズワン品番63-3079-38
表示ドット数96×96 Pixels.
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。
Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
種類その他
構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
1個
¥799
税込¥879
欠品中
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
M5Stack用の1.3インチOLEDディスプレイ。解像度が128×64ピクセルの1.3インチモノクロ表示のOLEDディスプレイです。ドライバにSH1107を採用し、I2Cバスに接続できます。裏面はマグネット式で、金属面に簡単に取り付けできます。用途:組み込み機器用のデータ表示。
仕様●動作電流:58mA●通信プロトコル:I2C(アドレス:0x3C)●ディスプレイサイズ:14.7×29.42mm●ピクセル間隔:0.17×0.17mm●ピクセルサイズ:0.15×0.15mm●視野角:フル●動作温度:0~+40℃●重量:9.3g●サイズ:24×56×8mm●【セット内容】●OLEDユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1ピン配置●回路図●ビデオ
アズワン品番67-0396-23
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
128×32ピクセルの2.23インチOLEDディスプレイ。OLEDドライバにSolomon Systech社製のSSD1305を採用した有機ELディスプレイモジュールです。本体サイズは63mm×26mmで、Raspberry Pi Picoより一回り大きくなっています。Raspberry Pi Picoはボード上のピンヘッダーにそのまま接続できます。表示画面サイズは55.02mm×13.10mm、インターフェースには4線式SPIとI2Cを使用できます。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●ロジック電圧:3.3 V●動作電圧:3.3V/5V●解像度:128×32ピクセル●視野角:最大160°●インターフェース:4ワイヤSPI、I2C●本体サイズ:63.00×26.00mm●ディスプレイサイズ:55.02×13.10mm●ピクセルサイズ:0.41×0.39mm●ディスプレイタイプ:OLED●ドライバ:SSD1305●重量:16g●【セット内容】●2.23インチ OLEDディスプレイ ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品に含まれていません。別途、お買い求めください。
アズワン品番67-0396-26
1個
¥3,850
税込¥4,235
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボード。ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】。Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。データ表示。小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Py
アズワン品番67-0372-11
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pins
アズワン品番67-0419-69
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用)
付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず
電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
Description。The SparkFun LP55231 LED Driver Breakout is a self-contained solution for developing and deploying the nine-channel I2C LED controller. Remarkably simple, the breakout is equipped primarily with just the LP55231 LED controller IC, plus thr
アズワン品番67-0419-94
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
Midas チップオンボード グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:27.30 x 27.30 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃
アズワン品番65-7250-20
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Description。The MS8607 from TE is an impressive combination pressure, humidity, temperature(PHT)sensor with accuracy of ±2mbar pressure, ±3% humidity, and ±1℃. Perfect for sensing general weather conditions the MS8607 really shines for high altitude, low pressure applications. Capable of sensing down to 10mbar, this pressure sensor separates itself from many other I2C pressure sensors like the BME280. The MS8607 is simple to use and gives the user some very powerful readings with very little power and conversion time.。Hook up is a breeze with as the breakout board is using the Qwiic connect system. We have a fully formed Arduino library and extensive examples to get you up and running quickly. The breakout board has built-in 2.2kΩ pullup resistors for I2C communications. If you're hooking up multiple I2C devices on the same bus, you may want to disable these resistors.。The MS8607 PHT Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。NOTE:The I2C address of the Pressure Sensor Portion is 0x76 and is hardware defined. The I2C address of the Humidity Sensor Portion is 0x40 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MS8607 sensors on a single bus. If you need to use more than one MS8607 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.。Features。Operating Range:10 - 2000mbar。0 - 100% Humidity。-40 - 85℃。Accuracy(at 25℃):±2mbar pressure。±3% humidity。±1℃。Resolution:0.016 mbar。0.04 % Humidity。0.01 C。Supply Current(1Hz, 1024 OSR):0.78uA。Standby Current:0.03uA。Conversion Time(PHT):4ms
アズワン品番67-0427-69
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
Description。The SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.。The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.。This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic LED Stick Guide。Features。10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85。Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)。2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0421-83
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:38.00 x 28.50 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃
アズワン品番65-7250-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:110°x75°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Button
アズワン品番67-0420-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a。55°x35°。field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:55°x35°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-88
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
Description。The SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.。The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.。Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check the。Recommended Products。section below for the type of headers we use in the Hookup Guide!。Features。Operation Voltage:3.3V。I2C SPI Communications Interface。Temp Range:-40C to 85C。Humidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%。Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100Pa。Altitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.。Incredibly Small
アズワン品番67-0426-57
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performance
アズワン品番67-0426-96
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
Description。The SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay is a power delivery board that allows users to switch two AC loads from a low power microcontroller using the SparkFun Qwiic connect system. The board features two 25A/250VAC solid state relays that utilize the Zero Cross Trigger method so you can toggle two loads on a 60Hz AC carrier signal on and off up to 120 times per second!。An ATTiny84 acts as the "brain" of the SparkFun Qwiic Dual Solid Relay to accept I2C commands to toggle the two relays as well as a few other special commands. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so, if you have a seriously big power project in mind, you could daisy chain over 100 Qwiic Dual Solid State Relays.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including ground isolation between the relay and other circuitry and a milled out area isolating each side of AC. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If you're not comfortable with handling AC voltage in this way, you may want to check out the IoT Power Relay instead.。Note:The relays are rated for a max of 25A with forced air cooling. If you do not have forced air cooling, 10A max through the relays is recommended.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Dual Solid State Relay Guide。Features。Operating Voltage:2.5-3.6V(3.3V recommended)。I2C Address:0x0A(Default)0x0B(Alternate via jumper select)。Load Voltage Range:12-280VAC。Max Current(Through Relay):25A(240VAC with forced air cooling)。Zero Cross Trigger。Normally Open Circuit Only。2x Qwiic Connector
アズワン品番67-0421-58
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
Description。Are you low on I/O? No problem! The SX1509 Breakout is 16-channel GPIO expander with an I2C interface that means with just two wires, your microcontroller can interface with 16 fully configurable digital input/output pins. But the SX1509 can do so much more than just simple digital pin control. It can produce PWM signals, so you can dim LEDs. It can be set to blink or even breathe pins at varying rates. This breakout is similar to multiplexer or "mux," in that it allows you to get more IO from less pins. And, with built-in keypad engine, it can interface with up to 64 buttons set up in an 8x8 matrix.。Two headers at the top and bottom of the breakout board function as the input and control headers to the board. This is where you can supply power to the SX1509, and where your I2C signals SDA and SCL will terminate. GPIO and power buses are broken out in every-which direction, and configurable jumpers cover most of the rest of the board.。Since the I/O banks can operate between 1.2V and 3.6V(5.5V tolerant)independent of both the core and each other, this device can also work as level-shifter. The SX1509 breakout makes it easy to prototype so you can add more I/O onto your Arduino or I/O limited controller. We've even spun up an Arduino Library to get you started!。Features。Enable Direct Level Shifting Between I/O Banks and Host Controller。5.5V Tolerant I/Os, Up to 15mA Output Sink on All I/Os。Integrated LED Driver with Intensity Control。On-Chip Keypad Scanning Engine Supports Up to 8x8 Matrix(64 Keys)。16 Channels of True Bi-directional Style I/O。400kHz I2C Compatible Slave Interface
アズワン品番67-0419-88
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1
2
3
次へ