アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
1個
¥3,048
税込¥3,353
6日以内出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
種類リチウム電池
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
取付穴径(Φmm)16
接点構成1c
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
操作部形状長角キー形
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。
プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)
公称容量(mAh)1700
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
低温でも優れた放電性能を発揮し、素早く充電します。
トラスコ品番114-5266
適合機種CrystalSky
材質バッテリータイプ::LiPo
出力(W)37.39
電圧(V)7.6
バッテリー容量(mAh)4920
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
手にフィットするモータハウジング。
仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)325
消費電力(W)1400
最大出力(W)1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号318
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
容量が大きくなったインテリジェントフライトバッテリーと新しい推進システムにより、Mavic 3は最大飛行時間46分と最大ホバリング時間40分を実現します。
トラスコ品番361-1192
適合機種Mavic3
色ブラック
品名Mavic3
標準容量(mAh)5000
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1本
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
DJI Air 3に装着して、最大46分の飛行時間を実現し、一回の飛行で、探索して、構図決めをして、思い通りの撮影を行うのに十分な飛行時間を確保できます。
1本
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブは、65Wポータブル充電器やカーチャージャーに接続すると、3つのバッテリーを充電することができます。バッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
トラスコ品番404-1412
適合機種DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
充電時間(分)96分
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
DJI FPV バッテリー充電ハブは、DJI FPV 充電器に接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。バッテリーを順番に効率よく充電します。
セット内容DJIFPVバッテリー充電ハブ×1
使用温度範囲(℃)5~40
入力25.2V/3.57A
充電時間(分)約55(温度に依存)
互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV AC電源アダプター/DJI FPV カーチャージャー
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
各バッテリーの定格容量は最大44.4 Whで、最大で約20分の飛行が可能です。内蔵のインテリジェントバッテリー管理システムが、リアルタイムでバッテリー状態をモニタリングするため、安心して飛行することができます。
用途インテリジェント フライトバッテリーを使用すると、最大約20分の飛行が可能。インテリジェントバッテリー管理システムを内蔵。
セット内容DJIFPVインテリジェントフライトバッテリー×1
バッテリー容量(mAh)2000
電圧(V)22.2
充電電圧(V)最大25.2
バッテリーLiPo 6S
消費電力量(Wh)44.4/0.5c
放電率標準:10C
質量(g)295
使用温度範囲(℃)5~40
電力(W)最大充電90
互換性DJI FPV ドローン
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。入眠時の深部体温を下げるアイシングとして。
用途猛暑の中での運動やスポーツ観戦通勤(最寄り駅までオフィスまで)ジョギングやお散歩時の体温上昇抑制・発汗抑制対策に。
Mavic Air 2バッテリー充電ハブは、Mavic Air 2充電器やカーチャージャーに接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。
Mavic Air 2インテリジェント フライトバッテリーと併用できるよう設計されています。
このバッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
セット内容充電ハブ×1
出力8.4~13.2V、2.82A
温度(℃)充電:5~40
対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器 Mavic Air 2 カーチャージャー
入力8.4~13.2V、2.82A
充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
最大飛行時間47分。時間を気にせずに、じっくり撮影ポイントを探索できます。
1本
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。
トラスコ品番499-8549
セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1
幅(mm)170
奥行(mm)240
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。
1個
¥5,300
税込¥5,830
6日以内出荷
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上
微振動を吸収し、振動抑制!
再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)325
消費電力(W)1400
最大出力(W)1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)66
カーボンブラシ呼び番号318
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
カーボンブラシ呼び番号318
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)100以下
定格通電電流(A)0.5
機械的寿命5万回以上
電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)
回転トルク(N・m)0.1~0.2
XT60からDC電源ケーブルを使用して、DJI FPV Gogglesをバッテリーに接続します。
トラスコ品番338-5269
適合機種DJI FPV Goggles V2・DJI FPV Goggles
色ブラック
品名DJI FPV Goggles V2・DJI FPV Goggles
コード長さ(m)1.25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。
カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
トラスコ品番828-3504
質量(g)210
出力(DC)26.1V、3.45A、90W
出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V)
充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ