アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。
用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000
仕様ファスナー:有り、天面:穴あり
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。
UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。
主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。
用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管
材質ポリエチレン
色シルバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質ポリエチレン
色ブルー
エスコ品番EA985PK-2
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)1200×1200×1300(H)
番手#3000
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
仕様ファスナー有り
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
厚さ(mm)8
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なし
トラスコ品番412-7498
材質ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)0.4
高さ(mm)1700
外径(Φmm)1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質ポリエチレン
仕様ハトメなし
厚さ(mm)0.03
こんなお得な商品も!

パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
厚さ(mm)0.03
材質高圧ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。
仕様(ファスナー)無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1300
関連資料(10.58MB)
1枚
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)1100
奥行(mm)1100
厚さ(mm)0.4
材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に
仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.11
高さ(mm)1200
タイプ底なしカバータイプ
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)0.36
材質ポリエチレン
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。
トラスコ品番459-4053
材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
幅(mm)1200
質量(kg)80
奥行(mm)1000
注水口内径(mm)144.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
規格UNマーク/なし
重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。フィルムを巻くより時間短縮に。バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。
用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.03
関連キーワード