2,523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個 アズワン品番67-0401-98
1個
28 税込31
当日出荷



フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
159 税込175
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600mil DIP 32ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個 アズワン品番67-0402-01
1個
57 税込63
5日以内出荷



3M216-7383-55-1902
エコ商品
タイプ【パッケージ】SOIC ピッチ(mm)1.27 極数16 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PSU 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 ソケット【IC】PLCCソケット RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式【ソケット】スルーホール 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

種類角型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 動作温度範囲(℃)-20~85
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
629 税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ICソケット LGA
仕様●パッケージタイプ:LGA●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:185-9824 アズワン品番65-7710-27
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)7.5 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2 外径(Φmm)最大:1.82 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38 関連資料製品図面(0.06MB)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.4 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4 外径(Φmm)最大:1.75 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5 外径(Φmm)最大:1.35 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.9 外径(Φmm)最大:1.03 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.4 外径(Φmm)最大:1.25 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)9.7 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ICソケット LGA
仕様パッケージタイプ = LGAハウジング材質 = ステンレス鋼
1個ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85 外径(Φmm)最大:1.75 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4 外径(Φmm)最大:1.29 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)3.15 外径(Φmm)最大:1.35 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.3 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この止め具は衝撃振動によるICの抜けを防止するもので980m/s2の衝撃でもICは抜けません。
材質(本体)PBT
1個
42 税込46
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
1個
3,060 税込3,366
欠品中

用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様パッケージタイプ = SMDオス/メス = メス極数 = 68コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 100.0 V結線方法 = はんだハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個 アズワン品番67-0401-94
1個
28 税込31
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ICソケット LGA 1セット 12個入
TE Connectivity の新しい LGA 3647 ソケット・ソリューションは、インテルの新しい CPU プロセッサーの次世代設計に対応しており、高いパフォーマンスと優れたシステム・スケーリングを実現します。このテクノロジーのサプライヤ数が限られているため、TE は現在および将来の Intel CPU プロセッサ設計をサポートする信頼性の高いソケットパートナーです。信頼性の高いツーピース設計:最初の LGA ソケットは、反りの問題を改善し、コプラナリティと信頼性を向上する 2 ピース設計を特長としています 信頼性の高いパートナー:新しい世代のチッププラットフォームが開発されるにつれ、TE は設計に適した最新の LGA ソケットを提供します 用途 サーバー データセンター ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●ICソケットタイプ:プロトタイピングソケット●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:185-8692 アズワン品番65-7575-45
1セット(12個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷