「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。
スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。
本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。
駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×85×0.3
アズワン品番64-9077-90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
カードケースに重ねて入れるだけ。
読取エラーを防いでオフィスの出入りもスムーズに!
薄型なのでICカードと重ねてもケースに入れやすい。
名入れスペースに、企業名などを記載できる。
入退室エラー防止カードをはさむことで、ICカード同士の電磁波干渉を防ぎます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
非接触式ICカードを複数枚使用すると、読み取りエラーが発生する場合があります。
非接触式カードリーダーは、安価でメンテナンスも簡単な為、今後急速な普及が予想されています。
「カード同士の相互乗り入れ」や「読み取り端末の共有化」が進むにつれ、今後読み取りエラーが急増する可能性があります。
2枚のIC乗車券の間に直接重ねて使用します。(カードサイズ)
裏面は白無地ですので名入れが可能です。
用途IC乗車券から電子マネーまで。
通勤や買い物のあらゆる場面で活躍します。
寸法(mm)54 x 85
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。
材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ!
NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ!
ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
ICカードサイズ/定期入れなどにスッキリ収まるICカードサイズです。薄型なので収納場所を選びません。
両面パスタイプ/2枚のICカードに挟んで使うだけで、ICカード同士の干渉を防ぎます。カードの出し入れをせずに、カードリーダーにかざした面の情報のみを読み取らせることが可能になります。
複数の交通系ICカードを持つ方に最適/複数の交通系ICカードを一つのケースで管理したい方に最適です。
仕様両面パスタイプ
材質表面:PET
外寸法(mm)54・86・t0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マイナンバーカードの個人情報を保護。重ねるだけで個人情報保護。
両面でマイナンバー(個人番号)などを不正スキミングからブロック(保護)します。
遠隔カードリーダーによる非接触の不正スキミングから個人情報を保護できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×54×1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
大切な通帳やカードをひとまとめに一括整理! 持ち運びにも便利です。外側にもポケットがあるので、A5サイズの振込用紙なども折らずに収納可能。
サイズA5
仕様外側ポケット付き、メッシュポケット付き
材質(本体)ポリエステル、(ジャバラ)PP
幅(mm)150
厚さ(mm)45
高さ(mm)205
ポケット数(通帳ポケット)6、(カードポケット)12
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
マイナンバーカードの個人情報を保護。重ねるだけで個人情報保護。
両面でマイナンバー(個人番号)などを不正スキミングからブロック(保護)します。
遠隔カードリーダーによる非接触の不正スキミングから個人情報を保護できます。
パス面・ブロック面両面使い分け。2つの機能をカードの両面で使い分けます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×54×1
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スキミング対策&磁気不良の防止に、スキミング防止ケース 5枚セット。スキミング対策に。クレジットカード等の磁気不良を防止する磁気防止カードケースです。【スキミング防止】スキミングなど不正なカードデータの読み取りを防止します。【薄型デザイン】薄型設計でスペースをとらずに財布やスマホケースに収納できます。【ICチップ保護】磁器不良の原因となるICチップの汚れや摩耗を防ぎます。
セット内容カードケース5枚
色ブラック
サイズカード
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
マイナンバーカードの個人情報を保護。重ねるだけで個人情報保護。
両面でマイナンバー(個人番号)などを不正スキミングからブロック(保護)します。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×59×3
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。スタンドとしても使用でき、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。 。スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。カードが2~3枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。 。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 。軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。 。ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ウォレットスタンド×1、磁気防止シート×1
材質ウォレットスタンド:合成皮革・ポリエステル・磁石・鉄、磁気防止シート:PET・鉄
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
幅W×厚さ×高さH(mm)約66×約12×約95
製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ABS
色ブラック
質量(g)約73
対応機種MR-ICA001BK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約130×:約45×:約135
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード