75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
エコ商品
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類その他 材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 挿抜耐久100回以上 定格電流(A)1 表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
629 税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)7.5 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷


MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5
1袋(1000個)
6,598 税込7,258
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
309 税込340
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

600mil DIP 28ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個 アズワン品番67-0401-99
1個
45 税込50
5日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2 外径(Φmm)最大:1.82 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38 関連資料製品図面(0.06MB)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.4 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4 外径(Φmm)最大:1.75 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5 外径(Φmm)最大:1.35 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)3.15 外径(Φmm)最大:1.35 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.3 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85 外径(Φmm)最大:1.75 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4 外径(Φmm)最大:1.29 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4 外径(Φmm)最大:1.8 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.9 外径(Φmm)最大:1.03 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.4 外径(Φmm)最大:1.25 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)9.7 外径(Φmm)最大:1.02 材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ 材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ 適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30 関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)ソケット君
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(100個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン型 DIP ソケットは、28 ポジション、列間隔 15.24 mm です。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1409 アズワン品番65-7612-45
1セット(250個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1405 アズワン品番65-7573-35
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1407 アズワン品番65-7595-74
1セット(700個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1410 アズワン品番65-7610-33
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408 アズワン品番65-7635-61
1袋(5個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)