カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic10-1」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鑑定ルーペ クリアー光学

    鑑定ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
    用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
  • LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業

    LPガス用 燃焼機器接続ホース

    高橋産業(27件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
  • リチウムイオンバッテリー AC10 バートル

    リチウムイオンバッテリー AC10

    バートル(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
    用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1仕様充電可能温度:0~40℃適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
  • アイスクラフトIC101S バートル

    アイスクラフトIC101S

    バートル
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    お好みの冷却ポイントを選べる首回り・背・脇面に6装着ホールを配備しています。伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が抜群のペルチェのフィット感を提供します。
    仕様ペルチェベスト(バッテリー収納ポケットあり/両ファスナー止め・コードホール付き)セット内容ベスト、コンパクトバッテリー、ペルチェファンユニット×3、ペルチェファンケーブル、充電ケーブル(USB Type-C)ブラック
  • マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性 モノタロウ

    マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性

    モノタロウ
    299税込329
    1本
    当日出荷
    速乾性があり水に強い極太タイプ。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用いただけます。 耐水性があるので雨の日の屋外作業や水回りでも使用可能。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)60.5タイプシングル線幅(mm)10.0×18.0インク色インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ極太字繰り返し・詰め替え対応
  • 炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン

    炭化珪素板 SiCシリーズ

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
  • LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) 高橋産業

    LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)

    高橋産業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) ヤマト科学

    インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
    付属品棚板2枚材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37ヒーター(W)100安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • KIC キーロックインサート イマオコーポレーション

    KIC キーロックインサート

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
  • 【レンタル】パーソナルインキュベーター アズワン

    【レンタル】パーソナルインキュベーター

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使いやすい小型のインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
  • 小型振盪恒温器 アズワン

    小型振盪恒温器

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • 【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン

    【レンタル】小型振盪恒温器

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • インキュベータ ヤマト科学

    インキュベータ

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
    材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
  • LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業

    LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)

    高橋産業(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
  • インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIC)

    ナベヤ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC

    電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷から50日以内出荷
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
  • インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
    材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
  • ラメコード 日本紐釦貿易

    ラメコード

    日本紐釦貿易
    2,698税込2,968
    1巻(50m)
    4日以内出荷
  • インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
    材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
  • パーソナルインキュベーター 点検検査書付き アズワン

    パーソナルインキュベーター 点検検査書付き

    アズワン
    120,000税込132,000
    1個
    8日以内出荷
    自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
    用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.2電源AC100V 50/60Hz 1Aセンサー白金測温抵抗体 Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装外寸法(mm)491×296×291アズワン品番1-6035-11-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/15ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    5,998税込6,598
    1反(30m)
    8日以内出荷
    レトロ調のストライプグログランリボンです。SIC-1003のリサイクルポリエステルタイプです。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • 小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付 アズワン

    小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付

    アズワン
    207,000税込227,700
    1個
    10日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/30ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/30ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    9,998税込10,998
    1反(30m)
    8日以内出荷
    太めな幅のストライプリボンで、上品な印象です。帽子の巻リボンとしておすすめ。SIC-1002のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)30長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • 突切加工用インサート クイック2カット TGV N イスカル

    突切加工用インサート クイック2カット TGV N

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、M
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/9ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/9ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    4,698税込5,168
    1反(30m)
    8日以内出荷
    ラインの幅が様々なイレギュラーストライプ柄のリボンです。SIC-1001のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • ドゥーグリップ チップ DGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGN-J

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10本)
    翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/9ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/9ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    4,698税込5,168
    1反(30m)
    8日以内出荷
    トリコロールカラーの定番ストライプリボンです。SIC-1000のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/24ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/24ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    8,598税込9,458
    1反(30m)
    8日以内出荷
    ラインの幅が様々なイレギュラーストライプ柄のリボンです。SIC-1001のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/15ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    5,998税込6,598
    1反(30m)
    8日以内出荷
    ラインの幅が様々なイレギュラーストライプ柄のリボンです。SIC-1001のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/24ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/24ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    8,598税込9,458
    1反(30m)
    8日以内出荷
    トリコロールカラーの定番ストライプリボンです。SIC-1000のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストライプグログランリボン/15ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    5,998税込6,598
    1反(30m)
    8日以内出荷
    トリコロールカラーの定番ストライプリボンです。SIC-1000のリサイクルポリエステルタイプ。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • 突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L イスカル

    突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
  • ドゥーグリップ チップ DGR/L-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGR/L-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
  • 丸ピンICソケット[10ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[10ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    1列10穴のICソケットです。 10ピン
    ピッチ(mm)2.54