定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
定格通電電流(A)10
使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
定格絶縁電圧(V)600
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
キャップ色白(方向指示キャップ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色黒
ハンドル形状レバー形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30
操作部形状レバー形ハンドル
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状一体形
接点材質銀接点
鍵不抜仕様全抜け
操作方式セレクタスイッチ
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)22
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー
液性弱酸性
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP00(65防油型)
接点構成1a
耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100(500V)
相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30
耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状つまみ形
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000m以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10
動作各位置停止形
使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形
材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
質量(g)約11
種類壁掛形 2点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
材質(本体)ポリアセタール樹脂
品名セレクタハンドル
外形寸法(mm)Φ23.4×H19
色(本体)緑
材質(本体)ポリアセタール樹脂
品名セレクタハンドル
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)600
ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴有
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
種類壁掛形 1点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類壁掛形 4点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
種類壁掛形 3点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
材質アルミダイカスト製
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Description。Leveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.。At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Artemis Processor Guide。Features。Artemis General Features。1M Flash / 384k RAM。48MHz / 96MHz turbo available。6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)。48 GPIO - all interrupt capable。31 PWM channels。Built in BLE radio and antenna。10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate。2 channel differential ADC。2 UARTs。6 I2C buses。6 SPI buses。2/4/8-bit SPI bus。PDM interface。I2S Interface。Secure 'Smart Card' interface。FCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)。Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug。1x UART with flow control。2x I2C。1x SPI。1x Quad-SPI。8x Fast GPIO。2x Digital Pins。2x Analog Pins。2x PWM。1x Differential ADC pair。Status LED。VIN Level ADC。Additional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05
1個
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7286-09
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7288-49
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Description。This is a mountable SPDT slide switch --- great for use as a general control switch. The pins are spaced by 3.7mm(0.14"), making breadboard use not an option. It is rated for 300mA at 125VAC.。This switch has two handy 2mm mounting holes on each side of the actuator, making it easy to install while providing a discreet slide switch for your next project.
アズワン品番67-0425-38
1個
¥479
税込¥527
33日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9500
アズワン品番65-7749-30
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9504
アズワン品番65-7784-96
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9514
アズワン品番65-7659-63
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ