カテゴリ
- 制御機器(50)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「idec bn」の検索結果

BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981セット(20個)4日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)15端子ねじM4結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)4日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20個)4日以内出荷定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥319税込¥3511個欠品中Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥5,598税込¥6,1581箱(20個)15日以内出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
BNN1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥44税込¥481個当日出荷仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
工具
IDEC(和泉電気)¥139税込¥1531個当日出荷仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質鋼質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
ABN3Kシリーズ リング
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個4日以内出荷用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2







































![ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486895-260708-02.jpg)