回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
主な用途表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー用
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
光源LED
形状-
回路-
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
口金SX6s/8×5.4
消費電流(mA)7
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)6
タイプ集光
消費電力(W)0.13
口金BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
関連キーワード