アクチュエータの種類スライド
接点構成6PST
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100
1リール(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成8PST
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100
1リール(500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPDT
動作特性SP
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100
1リール(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成DPST
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100
1リール(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
リード線有
サイズ(mm)8×3.1×8.3
取付方式表面実装
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
動作電流(A)0.1
動作時間(s)5
保持電流(A)0.05
最小抵抗(Ω)7.3
最大抵抗(Ω)22
電力損失(W)0.22
ワイヤーピッチ(mm)5.1
ワイヤー長(mm)7.6
ワイヤー径(Φmm)0.405
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.2
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)4.4
動作時間(s)2.2
動作電流(A)0.4
電力損失(W)0.4
最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.4
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)1.29
動作時間(s)3.8
動作電流(A)0.8
電力損失(W)0.55
最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.17
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)8
動作時間(s)3
動作電流(A)0.34
電力損失(W)0.48
最小抵抗(Ω)2
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.1
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)7.5
動作時間(s)4
動作電流(A)0.2
電力損失(W)0.38
最小抵抗(Ω)2.5
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)40
検出距離(mm)40
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 10 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 24 → 240 V ac/dc スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)24→240 AC/DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm 表示タイプ:棒グラフ
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続リモートオスコネクタ DIN43650A ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)24
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続リモートオスコネクタ 7/8 インチ 16 UNF 、 3 ピン ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 7/8"16 UNF実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP65、IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続:リモートオスコネクタのねじクランプ端子 ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子長さ = 62mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<最大DC電圧 = 240V動作温度 Min = -25℃シリーズ = XS℃
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイスアプリケーションモバイル機器 ボディタイプ固定 検出器埋込型 埋込型対応 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離: 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ケーブル長2 m <スイッチング容量は mA = 200 mA で、過負荷及び短絡保護を備えています
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP65、IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 10 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)10
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 1 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 5 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100mA
検出距離(mm)1
電源電圧(V)5→24 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続: 3 ピン M8 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃シリーズ = XSmm
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC<実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃シリーズ = XS℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続: 4 ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC長さ = 64mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 3kHz
検出距離(mm)5
接続M12
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの回転監視用センサです。このアナログ出力近接センサは、変位を監視するように設計されたソリッドステートセンサです。センサは測定していません。センサの動作原理は、減衰発振器の動作原理です。減衰の程度は、検出面からの物体の距離によって異なります。センサは距離を感知し、この距離に直接比例した値で出力電流を生成します。デバイスアプリケーションの回転モニタリング センサ設計フラットフォーム 26 x 26 x 13 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 100 mA ac/dc
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = 1/2"20 UNF長さ = 13mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)13
検出距離(mm)10
電源電圧(V)24→240 AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続 4 ピン M12 リモートオスコネクタ、ピン配置: 1-4 ケーブル長: 0.8 m [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)5
接続M12
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP67、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)15
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 24 → 210 V dc 24 → 240 V ac 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)4
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc 、過負荷及び短絡 保護
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)13
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO/NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)26
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)2
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続オスコネクタ M12 、 4 ピン [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)15
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 4 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO/NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ