334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







長さ(mm)15.5 幅(mm)4.5 高さ(mm)20 ピン数(ピン)3 パッケージTO-3P 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)50 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)230 トランジスタ構成シングル
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


INFINEONInfineon IGBT PG-TO220-3
エコ商品
仕様最大パワー消費 = 35.7 Wパッケージタイプ = PG-TO220-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

INFINEONInfineon IGBT PG-TO247-3
エコ商品
仕様最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO247-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

日本コネクト工業IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット
エコ商品
使用温度範囲(℃)-55~175 接触抵抗(mΩ)20 max 耐久性10,000 cycles min RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法DIP(ディップ)
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




DiodesZetexIGBT 1200V-X TO247
エコ商品
仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 100 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 16.03 x 21.1 x 5.16mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様ロジックタイプ = CMOS出力電流 = 3 A供給電圧 = 20Vピン数 = 24パッケージタイプ = 24リードSSOPnsドライバ数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 / 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 / 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 → 650 V VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 428 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.03 x 21.1 x 5.16mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流 = 141 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 543 Wパッケージタイプ = TO-247AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

長さ(mm)62.8 寸法(mm)62.8×34×12 高さ(mm)12 ピン数(ピン)22 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)20 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)156
1個ほか
5,140 税込5,654
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1350 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±25 V最大パワー消費 = 310 Wパッケージタイプ = PG-TO247-3ピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、1100 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStopテクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 75 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 270 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.13 x 21.1 x 5.21mm動作温度 Max = +150 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷


仕様●最大連続コレクタ電流 : 20 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30V最大パワー消費 = 33.3 Wパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
839 税込923
7日以内出荷

Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、1100 → 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 ~ 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStopテクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 V 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 217 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.03 x 5.16 x 21.1mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

最大連続コレクタ電流 = 80 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 290 W。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm。動作温度 Max = +150 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:80 A 寸法(mm)15.6×4.7×20.6 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor パッケージTO-247 実装タイプスルーホール 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)349 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55
1個
789 税込868
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:80 A 寸法(mm)15.6×4.7×20.6 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor パッケージTO-247 実装タイプスルーホール 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)290 トランジスタ構成シングル 最小動作温度(℃)-55
1個
799 税込879
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL-315J RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大連続コレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 30 Wパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 100kHzトランジスタ構成 = シングル長さ = 10mm幅 = 4.5mm高さ = 15mm寸法 = 10 x 4.5 x 15mm動作温度 Max = +150 ℃IGBTディスクリート、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

最大連続コレクタ電流 = 80 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V。最大パワー消費 = 366 W。パッケージタイプ = TO-247。実装タイプ = スルーホール。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。スイッチングスピード = 1MHz。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm。動作温度 Min = -55 ℃。IGBTディスクリート、ON Semiconductor. モータ駆動とスイッチング用途向けの絶縁型ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●最大連続コレクタ電流 : 6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 1200 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 25 W●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様最大連続コレクタ電流 = 80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 349 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.6mm幅 = 4.7mm高さ = 20.6mm寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm動作温度 Min = -55 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●最大連続コレクタ電流 : 80 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 600 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : ±20V●最大パワー消費 : 250 W●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 15.75×5.15×20.15mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

関連カテゴリ