カテゴリ
- 住設機器(14)
- 厨房用品(9)
- 切削工具(6)
- 家電(4)
- 医療(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- beurer(ボイラー)(2)
- BIALETTI(ビアレッティ)(2)
- CKD(1)
- iHelp(9)
- アイネット(1)
- アイメディア(1)
- アイリスオーヤマ(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- オーシン(1)
- サテライト(1)
- タマハシ(1)
- ドリテック(1)
- 和平フレイズ(3)
- 山崎実業(1)
- 東洋アルミエコープロダクツ(2)
- 東芝(1)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- 高須産業(6)

非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル
beurer(ボイラー)¥26,980税込¥29,6781式3日以内出荷軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
木工用ホールソー7枚替刃付
iHelp¥709税込¥7801個4日以内出荷ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。用途木工用穴あけに。セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)寸法(mm)75×70×70質量(g)170タイプ右回転専用深さ(mm)15対応電気ドリル穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
六角軸回転ブラシセット
iHelp¥989税込¥1,0881パック(3点)4日以内出荷3点の便利セット用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)【全体】218入数3個ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500材質(線材)メッキ鋼線![深型レンジフード WES-603ASI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900401-260108-02.jpg)
深型レンジフード WES-603ASI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)15外形寸法(mm)幅600×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー![深型レンジフード WES-903ASI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900708-260108-02.jpg)
深型レンジフード WES-903ASI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー![深型レンジフード WES-753ASI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900541-260108-02.jpg)
深型レンジフード WES-753ASI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WBS-606CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900866-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-606CDMSI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900979-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901250-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ600照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901706-260108-02.jpg)
アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMSI(H600)
渡辺製作所[住設機器]¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷繊細なラインで効果的に油煙を捕らえ、LED照明で明るいキッチンを演出。美しいデザインと機能性を兼ね備えた、こだわりのレンジフードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)。【照明】。照明:LED基盤、2灯。【同梱品】。ダクトカバー同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、常時換気、オフタイマー付(5・15・30分残留)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)29外形寸法(mm)幅900×奥行750×総高さ600照明照明:LED基盤、2灯色(本体)シルバー
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅900mm
高須産業¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)900質量(kg)20タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅750mm
高須産業¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)750質量(kg)18タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)630/590、(中)420/390、(弱)230/220
レンジフード シロッコファン スリム型フード 背梁対応タイプ 幅600mm
高須産業¥98,980税込¥108,8781台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)仕様パーリングフィルター:付幅(mm)600質量(kg)17タイプスリム型フード、背梁対応タイプスイッチ押しボタン3速消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/115、(中)75/80、(弱)50/45総高さ(mm)H600(前幕板H550/操作部H50)照明付きプラグ(電源コード)2芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)565/510、(中)395/370、(弱)220/200
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅600mm
高須産業¥169,800税込¥186,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)600質量(kg)15タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅900mm
高須産業¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)900質量(kg)19タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
IH操作パネルカバー 幅60cm用
東洋アルミエコープロダクツ¥889税込¥9781本翌日出荷IHクッキングヒーターの操作部分に取付けることで、汚れや傷から操作部分を保護し、操作部周辺のスキマ汚れを防止する商品。 操作部分の傷付き、汚れ防止。 使用期間:約6ヵ月・食洗機でお手入れ可能幅(cm)60
レンジフード シロッコファン スリム型フード ノンフィルタータイプ 幅750mm
高須産業¥169,800税込¥186,7801台10日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)、排気アダプター(1個)、前幕板(1個)幅(mm)750質量(kg)17タイプスリム型フード、ノンフィルタータイプスイッチ押しボタン3速フィルター無し消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/99、(中)40/41、(弱)28/29総高さ(mm)H600(前幕板H565/操作部H35)照明付きプラグ(電源コード)3芯/機外長1m適合パイプ径(Φmm)150羽根形状シロッコファン排気方式L/Rあり風量(m3/h)(50/60Hz)(強)510/490、(中)270/240、(弱)190/180
ふくよく床置式手スリ水回りにもってこい高っ 60 IH
サテライト¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷55~95cmまで対応できるように! 錆びない・滑らない・水はけ良好塩素系洗剤も使え、立てかけられるので床・裏も乾かせる材質本体:防錆ステンレスSUS304、ゴム手すり部:防錆ステンレスSUS304、PVC被膜、ゴムサイズベースプレート幅60×奥行50×厚さ1、手すり:幅30×高さ85・90・95(3段)、二段間隔8、本体径:3.2、ゴム巻径:約3.6、周辺ゴムスロープ幅:3.5(角度14°)、耐荷重:100Kg
非加熱式ネブライザー用交換部品セット
beurer(ボイラー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
六角軸ステンショートドリル2P
iHelp¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
ドリテック IHクッカー ピッコリーノ
ドリテック(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。質量(kg)1.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)TKG品番9-2120-0601
六角軸コンクリートドリル
iHelp¥1,298税込¥1,4281パック(3本)当日出荷から4日以内出荷電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
IH対応排気口カバー
東洋アルミエコープロダクツ¥799税込¥8791個翌日出荷排気口に飛び散る調理くずや油はねをしっかりガード。スライド調節OKでコンロ幅60~75cm対応。据置きタイプIHコンロにも。磁石で取付・取外しが簡単。排気口をふさがない安全設計。使用場所コンロまわり
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥649税込¥7141本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
IHコンロ鍋セット
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:6段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)●揚げ物調理モード:6段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃/約150℃)●温度調理モード:6段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃/約50℃)材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼色ブラック質量(g)2200電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:280×326×54電源コード(m)約1.8
IHコンロ鍋セット 1000W
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼色ブラック質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54電源コード(m)約1.5
油はねガードパネル 60ー75cm対応
アイメディア¥699税込¥7691枚4日以内出荷コンロまわりの油はね汚れを防ぐ、使い捨てのガードパネルです。置くだけで簡単に設置でき、汚れたら取り替えるだけなのでお手入れラクラク。折り目付きのワイドタイプで、横幅60cm・75cmのガスコンロ・IHに対応しています。おしゃれな北欧柄とシンプルなアルミ面、どちらの面でもご使用いただけます。用途横幅60cm・75cmのビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター・据え置きコンロ対応材質アルミニウム箔寸法(cm)約35×120使用時寸法(cm)幅60cm使用時/約60×30×高35、幅75cm使用時/約75×22.5×高35
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの寸法(mm)約450×520×79色ブラック質量(g)9500電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)4000口数2口電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)保証期間お買い上げ日より1年間モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)電源プラグ2極 設置極付250V20Aタイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
フライパン24
オーシン¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷<IHでのスピード調理が可能>。IHで発熱するステンレスと素早く熱を伝えるアルミの2層クラッド材が、フライパン全面にムラ無く熱を伝えます。<IHの入力率が高い>。フライパンの底面から立上り部全面がIHで発熱するステンレス製となっており、ほぼ100%の電力入力率を誇ります。(底面にしか発熱体が仕込まれていない一般製品の入力率は約60~70%程度。)。IHだけでなくガス直火でも使用可能。適合IHクッキングヒータ、ガス直火、ハロゲンヒータ、シーズヒータ材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(g)920内径(Φmm)240外径(Φmm)260表面処理フッ素樹脂塗膜加工材質(取手)フェノール樹脂底面の厚さ(mm)2.6
モカ インダクション
BIALETTI(ビアレッティ)¥8,998税込¥9,8981個欠品中IH対応エスプレッソメーカー・初心者にも熟練のコーヒーファンにも。おいしいコーヒーを淹れるというイタリアの伝統を体験できる直火式エスプレッソメーカーです。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗”ビアレッティ社”定番モデル「モカ」のIH対応品。BI-LAYER SYSTEM(バイレイヤーシステム)により、IHクッキングヒーターや電気コンロなどでも使用可能なモデルです。 。伝統的な美しい六角形のフォルムは保ちつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用し、持ちやすくなっています。※直火・IH対応。※《容量(抽出量)》60mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカインダクションを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。材質アルミニウム合金、クラッド:ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム寸法(mm)100×160×165色ブラックサイズ2カップ用容量(mL)抽出量:60質量(g)565対応直火使用可
モカエキスプレス
BIALETTI(ビアレッティ)¥5,498~税込¥6,048~1個欠品中コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、。細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応材質本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂対応直火使用可
マイクレストⅡ 片手圧力鍋18cm
タマハシ¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷調理の時間が大幅に短縮!ヘルシー・節約・エコができる人気の圧力鍋。軽量タイプで使い勝手がよくコンパクト。単層のため軽量なつくりになっています。調理に合わせて気圧が2段階に調節できます。・【低圧】60kPa・・煮くずれしやすい調理に。・【高圧】100kPa・・熱のとおりにくい食材に。ガス火・IH電磁調理器(100V・200V)対応。材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約387×208×156容量(mL)2500質量(g)約1595
真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産
東芝¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷丸底60°の強い熱対流でふっくら粒立ちの良いごはんにしあがる真空圧力IHジャー炊飯器です。内釜外側は銅コートを採用、かまどのような熱対流で旨さを高めます。搭載している真空ポンプで内釜の中を真空にすることでお米は芯までたっぷり吸水、過熱時の追加で真空による真空水による加熱でお米同士の衝突を減らし、お米の表面が傷つくのを防ぎます。お手入れしやすいフラットな天面、差っと汚れが落ちるスルッとコートでお手入れもラク。キッチンに馴染むシンプルなデザインです。付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ仕様【内釜】銅かまど丸釜(鍛造) / 釜厚さ:5mm / 丸底60° / コーティング外面:胴コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:7本質量(kg)5.3消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220コントロール【気圧】真空 / 圧力1.1気圧(圧力可変)保証期間内釜3年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)モードおススメ炊飯コース:極匠コース、食感炊き分け:「匠炊き」5通り、銘柄炊き分け:5銘柄、早炊き、エコ炊飯、極匠コース/おかゆ/炊込み/お弁当/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:172.6(エコ炊飯)178.8(白米匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.9(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)83.2 区分:B省エネ基準達成率(%)107%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)
ゴムバンドPRO 輪状タイプ
アイネット¥1,980税込¥2,1781袋(12本)6日以内出荷輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
燕三 着脱鍋4点蒸し・かご&IHヒーター
和平フレイズ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷材質鍋・兼用蓋・蒸し台・中かご:ステンレス鋼、IHクッキングヒーター:ABS樹脂・結晶化ガラス寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋・蒸し台・中かご・IHクッキングヒーター:275×345×60質量(g)6800サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![深型レンジフード WES-603ASI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900401-260108-02.jpg)
![深型レンジフード WES-903ASI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900708-260108-02.jpg)
![深型レンジフード WES-753ASI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900541-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-606CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900866-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69900979-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901250-260108-02.jpg)
![アーチ型タイプ(センター)WRS-C902ZDMSI(H600) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901706-260108-02.jpg)